10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
11,980 税込13,178
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1186 種別静止表面用センサ(一般計測、低温用) コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ17×L25(先端部) 温度測定範囲(℃)-30~400 センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
11,980 税込13,178
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ トラスコ品番805-1172 種別一般計測用センサ 材質感温部:SUS316 コード長さ(m)1.5 感温部(mm)Φ3.2×L250(先角) 温度測定範囲(℃)-100~700 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能 センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
9,898 税込10,888
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
9,898 税込10,888
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります