8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)260 許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)400 許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-8162の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)250 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-8294の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)350 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)260 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω) 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.65
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-8292の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)400 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.65 常用温度(℃)200℃ 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) UL規格UL認定品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります