熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 :「金属測定器」の検索結果
関連キーワード
測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。
用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。
仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃
線径(Φmm)0.32
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線長さ(m)L:2
1本
¥14,790
税込¥16,269
当日出荷
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。