78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃)100 限界温度(℃)60 常用温度(℃)60 熱電対銅・コンスタンタン 素線の種類T熱電対 被覆材ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シース熱電対
測定範囲(℃)-40~600 仕様汎用形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~600 応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類K熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

形状保護管:ストレート形 形式SCHS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
5,898 税込6,488
21日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)-40~500 仕様圧着速感形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~500 応答時間約1秒(90%応答) 応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答) 素線の種類K熱電対
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様汎用形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類T熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース熱電対(針状形)
仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ 接続ケーブル精密級補償導線 許容差JISクラス2
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧着形温度センサ(L字形)
測定範囲(℃)-40~500 仕様圧着L字形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~500 応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答) 素線の種類K熱電対
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状保護管:ストレート形 形式NCZS1-0
1本
13,980 税込15,378
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~800 仕様圧着高温形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~800 応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答) 素線の種類K熱電対
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
56,980 税込62,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質保護管:SUS316 形状保護管:ストレート形 形式SCHS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ 温度測定範囲(℃)-40~200 接続ケーブル精密級補償導線 許容差JISクラス2 シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150 素線の種類T熱電対
1セット
12,980 税込14,278
14日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(℃)-40~200 仕様圧着低温形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答) 材質(先端)テフロン 素線の種類T熱電対
1セット
14,980 税込16,478
14日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

速感測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300 仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m 温度測定範囲(℃)-50~300 接続ケーブル3線式接続導線 許容差JISクラスA 素子Pt100 シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
1セット
21,980 税込24,178
14日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質保護管:SUS316 形状保護管:ストレート形 形式NRHS1-0
1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状保護管:ストレート形 JISクラス素線階級:JISクラス2
1本
6,898 税込7,588
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)導線:2m 形式C400-01 測定範囲(℃)0~100 素線の種類素線:K熱電対
1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷

1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様K熱電対、最高800℃、応答約4秒
1個
24,980 税込27,478
22日以内出荷

仕様K熱電対、最高500℃、応答約1.8秒
1個
14,980 税込16,478
22日以内出荷

CHINO(チノー)小形熱画像センサ
RoHS
小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。 従来より2倍のフレームタイムの高速仕様 アナログ信号出力付
測定範囲(℃)-20~300 材質ポリカーボネート樹脂(黒色) 質量(g)約150(センサ本体) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC24 適合規格CEマーキング(EN61326-1) アナログ出力1点(4~20mA DC) 温度測定範囲(℃)-20~300 消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて) 画素数2000画素 インターフェイスイーサネットアナログ出力付き フレームレート6Hz 伝送信号4~20mA DC 使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
1箱ほか
239,800 税込263,780
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面温度測定用温度センサ
測定範囲(℃)-40~60
1セット
12,980 税込14,278
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面温度測定用温度センサ
測定範囲(℃)0~100
1セット
12,980 税込14,278
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300 素子Pt100Ω シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
1セット
24,980 税込27,478
14日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定部汚れを取りやすいサニタリ仕様の温度センサです。
用途食品、飲料関係
1セット
14,980 税込16,478
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300 仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m 温度測定範囲(℃)-50~300 接続ケーブル3線式接続導線 許容差JISクラスA 素子Pt100
1セット
19,980 税込21,978
14日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属保護管(SUS304)付温度センサ
感温部(mm)Φ6
1セット
10,980 税込12,078
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧着低温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~200 仕様圧着低温形 全長(m)1.2 温度測定範囲(℃)-40~200 応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答) 材質(先端)テフロン 素線の種類K熱電対
1セット
14,980 税込16,478
14日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります