絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
948件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無) 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無)安立計器
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。
仕様グリップの有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなし
LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)10温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m)HIOKI(日置電機)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)1温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
プローブケーブル 5m カノマックス(KANOMAX)プローブケーブル 5mカノマックス(KANOMAX)
22,980税込25,278
1本
予約販売
長さ(m)5
プローブケーブル 20m カノマックス(KANOMAX)プローブケーブル 20mカノマックス(KANOMAX)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)20
被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子ミニチュアコネクタ素線の種類K
被覆T熱電対Y端子付 佐藤計量器製作所被覆T熱電対Y端子付佐藤計量器製作所
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子Y端子M4素線の種類T
被覆K熱電対Y端子付 佐藤計量器製作所被覆K熱電対Y端子付佐藤計量器製作所
2,198税込2,418
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子Y端子M4素線の種類K
被覆T熱電対ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所被覆T熱電対ミニチュアコネクタ付佐藤計量器製作所
4,798税込5,278
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子ミニチュアコネクタ素線の種類T
シース測温抵抗体 林電工シース測温抵抗体林電工
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
耐圧防爆仕様の壁掛け形で引火爆発の危険のある倉庫や保管庫など恒温を維持するための監視用途に用いられ、室内の壁に取り付けることが可能です。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-10~40材質(シース)316SS材質(L型金具)SUS304シース部寸法(Φmm×mm)4.8×139
リード形シース熱電対 林電工リード形シース熱電対林電工
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。
長さ(mm)補償導線:3000材質(シース)316SS熱電対K補償導線ビニール
表面設置用熱電対 林電工表面設置用熱電対林電工
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
表面設置用で装置やステージ、パネル等、平坦な場所にビス止めにて取り付ける事が可能です。
材質熱電対線:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)0~150
薬液・水中用コネクター付被覆熱電対 林電工薬液・水中用コネクター付被覆熱電対林電工
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
薬液、水中などで使用できる温接点モールド形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
3,698税込4,068
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
関連資料(6.74MB)
ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付) 佐藤計量器製作所ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付)佐藤計量器製作所
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。
材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆寸法(mm)60×25×122質量(g)約19ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
SK-110TRH-B用フレキセンサ 佐藤計量器製作所SK-110TRH-B用フレキセンサ佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ・狭い隙間等の測定に最適です。
材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rhコード長さ(m)約1.6精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
シース形温度プローブ HIOKI(日置電機)シース形温度プローブHIOKI(日置電機)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
PT100
対応製品3447、IM3533、IM3533-01、IM3590
EA714KB用延長光電プローブ エスコEA714KB用延長光電プローブエスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
デジタル回転計(EA714KB)に接続することで、本体の投受光部の代わりになるプローブです。
用途(EA714KB用)延長光電プローブ。材質樹脂寸法(mm)21×56質量(g)49
補償導線(N熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(N熱電対用)山里産業(ヤマリ)
14,980税込16,478
1巻(50m)ほか
12日以内出荷
PVC被覆を施したN熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線種別補償導線ピンク熱電対N熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75) testo(テストー)面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75)testo(テストー)
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。 パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)63測定範囲(℃)-50~70精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)応答速度60秒RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65) testo(テストー)パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65)testo(テストー)
31,980税込35,178
1台
16日以内出荷
温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。 パイプ (直径5~65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。
用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5~65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)140測定範囲(℃)-50~120精度±0.2(-25~80)RoHS指令(10物質対応)対応
温度プローブ1.3m(testo110用) testo(テストー)温度プローブ1.3m(testo110用)testo(テストー)
48,980税込53,878
1台ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
デジタルプローブは、校正や調整のデータをプローブに保存することができます。常に正確な測定を行えるだけでなく、測定器管理のための便利な機能を搭載しています。デジタルプローブは、接続対象の測定器の精度を加味する必要がないため、予備のプローブを差し替えれば測定を中断する必要はなく、さらに動作中に交換することができます。 デジタルプローブは、testo 150 TUC4データロガーに対応しています。
フレキシブルプローブ1m(testo110用) testo(テストー)フレキシブルプローブ1m(testo110用)testo(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
23日以内出荷から40日以内出荷
フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。 推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など) デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途研究室や産業現場での測定に最適
ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用) testo(テストー)ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用)testo(テストー)
53,980税込59,378
1台ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
研究室や産業現場での測定に最適です。ガラス被膜ラボ用プローブには、交換可能なガラス被膜を採用しているほか、丈夫なPt100温度センサを搭載しています。そのため、特に腐食性媒体の温度測定に大変適しています。 デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途腐食性物質の測定
TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用) testo(テストー)TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用)testo(テストー)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る 背面マグネットと卓上スタンドを搭載
保護等級防塵防水IP65RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)山里産業(ヤマリ)
49,980税込54,978
1巻(100m)ほか
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対仕上がり寸法(mm)1.5×2.5種別被覆熱電対うすい赤(被覆)熱電対N熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)山里産業(ヤマリ)
299,800税込329,780
1巻(1000m)
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対被覆材フッ素樹脂(FEP)熱電対N熱電対うすい赤(被覆)対数(P)1構成心線:0.32単線仕上がり寸法(mm)1.0×1.6種別被覆熱電対
被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)山里産業(ヤマリ)
149,800税込164,780
1巻(500m)
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対対数(P)1うすい赤(被覆)被覆材フッ素樹脂(FEP)仕上がり寸法(mm)1.0×1.6構成心線:0.32単線熱電対N熱電対種別被覆熱電対
被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)山里産業(ヤマリ)
29,980税込32,978
1巻(100m)
13日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対熱電対N熱電対対数(P)1構成心線:0.32単線うすい赤(被覆)被覆材フッ素樹脂(FEP)仕上がり寸法(mm)1.0×1.6種別被覆熱電対
被覆熱電対(J熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(J熱電対)山里産業(ヤマリ)
149,800税込164,780
1巻(300m)
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対被覆材フッ素樹脂(FEP)熱電対J熱電対種別被覆熱電対構成心線:0.65単線仕上がり寸法(mm)1.5×2.5対数(P)1黄(被覆)
被覆熱電対(J熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(J熱電対)山里産業(ヤマリ)
49,980税込54,978
1巻(100m)
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対熱電対J熱電対構成心線:0.65単線対数(P)1種別被覆熱電対被覆材フッ素樹脂(FEP)仕上がり寸法(mm)1.5×2.5黄(被覆)
被覆熱電対(J熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(J熱電対)山里産業(ヤマリ)
89,980税込98,978
1巻(300m)
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対仕上がり寸法(mm)1.0×1.6対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)黄(被覆)熱電対J熱電対構成心線:0.32単線種別被覆熱電対
被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(K熱電対)山里産業(ヤマリ)
99,980税込109,978
1巻(500m)ほか
12日以内出荷
PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対被覆材PVC構成心線:0.32単線対数(P)1青(被覆)仕上がり寸法(mm)2.1×3.2種別被覆熱電対
-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) エスコ-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
仕様電波範囲:100m質量(g)127.4タイプ無線プローブ外形寸法(mm)90×30×183(H)電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)-40~150精度±1.3℃(-20~85℃)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)150動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番65-2176-79
-40~125℃ 配管表面温度プローブ エスコ-40~125℃ 配管表面温度プローブエスコ
14,000税込15,400
1組(2個)
翌日出荷
高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5mアズワン品番65-2176-78
0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)アズワン品番65-2176-77
90角度可変静止表面用センサーMC-K305III 佐藤計量器製作所90角度可変静止表面用センサーMC-K305III佐藤計量器製作所
32,980税込36,278
1本
当日出荷
SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途静止表面用(90°角度可変、中温) 測定範囲:-30~500℃測定温度(℃)-30~500寸法(mm)17Φ×36
シース熱電対 端子箱タイプ CHINO(チノー)シース熱電対 端子箱タイプCHINO(チノー)
6,998税込7,698
1本ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO材質SUS316(保護管)形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上常用温度(℃)650(限度)クラスJIS クラス2素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
M1投込センサ ショウエイM1投込センサショウエイ
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。
材質SUS316使用可能温度範囲0-60℃測定電流1mA
温度センサ M2 ショウエイ温度センサ M2ショウエイ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
チタン製の温度センサです。耐蝕性により優れたチタン製を使用しているため、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
付属品Oリング材質(センサ)チタン使用温度(℃)0-100

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体