特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
    仕様被覆熱電対【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
  • デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計SK-1260用センサー

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
    用途液体、粘性体、半固体用
  • Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
    用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対付属品取扱説明書
  • センサー 理化工業

    センサー

    理化工業(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
    用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240被覆材シリコン向き(接触板)平行
  • 温度プローブ 横河計測

    温度プローブ

    横河計測(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。
    コード長さ(m)1.2主な用途TX10用
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • 熱電対 Tタイプ モノタロウ

    熱電対 Tタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(100m)
    当日出荷
    PVC被覆T熱電対となります。 先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。
    用途熱電対材質(+・-脚)銅、コンスタンタンタイプT熱電対使用温度範囲(℃)芯材 -200~300 被覆材込製品 -20~105対数(P)シングルエレメントRoHS指令(10物質対応)対応被覆材PVC販売区分業務用
  • 熱電対ミニチュアコネクター ライン精機

    熱電対ミニチュアコネクター

    ライン精機(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
    用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションフィッティング 林電工

    コンプレッションフィッティング

    林電工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
    測定温度範囲-60~155℃耐熱温度(℃)-70~180℃仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒適合TR-71wf材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)ケーブル長(mm)600防水仕様水中形RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールド型表面センサー 東亜電器

    モールド型表面センサー

    東亜電器(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
    仕様エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20
  • 防水型デジタル温度計用センサー 熱研

    防水型デジタル温度計用センサー

    熱研(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(グリップ)SUS304防水性IPX7(本体と接続時のみ)
  • ガルバニ電池式酸素センサ ガステック

    ガルバニ電池式酸素センサ

    ガステック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    優れた性能、瞬時に得られる測定結果。 本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。 センサ駆動に電力が不要。 低価格の酸素計が製造可能。
    用途酸素濃度測定用センサTGK品番169-80-18-20適合本体GOA-6H質量(g)11本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×31
  • 携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付) 理化工業

    携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)

    理化工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。
    種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
  • T型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)

    T型熱電対

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1式(5本)
    当日出荷
    仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-7727-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対(ディープレックス) アズワン

    被覆熱電対(ディープレックス)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    種別静止表面用
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    種別半固体、粘性体、液体用ケーブル長(m)1(ストレートケーブル)
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着速感形温度センサ
    測定範囲(℃)-40~500仕様圧着速感形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間約1秒(90%応答)応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
  • K熱電対 HIOKI(日置電機)

    K熱電対

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    公差±2.5℃使用温度範囲(℃)(測温部)-40~260、(コネクタ部)-15~55許容差±2.5℃センサーコード長(cm)約80測温接点露出形(溶接)アズワン品番64-3413-83RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用) 佐藤計量器製作所

    ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途K熱電対用ミニチュアコネクタ種別K熱電対用アズワン品番1-9930-11
  • 表面温度測定用センサ ライン精機

    表面温度測定用センサ

    ライン精機(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    用途表面汎用形。使用温度範囲(℃)-40~500RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
    耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃仕様空気中:約80秒(90%応答)適合TR-52i材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)45防水仕様ケーブル 防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
  • ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
    測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)表示間隔約20秒毎
  • MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
  • LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)10温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体