熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 :「熱電対温度計」の検索結果
関連キーワード
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H
温度センサーKタイプ熱電対
付属品取扱説明書
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)
測定範囲(℃)-50~300
トラスコ品番805-1215
適合本体SK-1100、SK-1120
種別液体、粘性体、半固体用
タイプ標準センサ
コード長さ(m)約0.75
感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。
バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。
短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番838-1946
長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115
色グレー
直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12
質量(g)126
測定範囲(℃)-60~300
ケーブル長(m)1.17
精度Class 2
ケーブル固定:可能
応答速度3秒
インターフェイスプラグ熱電対
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)
質量(g)約150(電池含む)
規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計
電源単4アルカリ乾電池 2個
測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)
分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示範囲-99.9~1300℃
サンプリング測定:約1秒
使用環境条件-10~60℃
リード線は、RS熱電対コネクタ(Kタイプ)やハンドヘルド ディジタル温度計に接続できるミニチュア熱電対プラグ付。. ハンド プローブタイプ磁気ストリップ熱電対(Kタイプ). 融通性に富む磁気ストリップ熱電対 あらゆる強磁性表面に取り付けられ、磁気体の表面積が広いため、接着性が高く、熱電対の取付が迅速かつ簡単 特に試験や開発など、あらゆる温度監視用に最適
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25 x 50mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +100℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M81.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200C )を備えています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。. 絶縁接点とは何ですか絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M81.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100+1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガセメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。. アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番762-1162 762-1162; 762-1187 762-1187 を参照してください。
仕様熱電対タイプK、プローブ径3mm、プローブの長さ150mm、プローブ材質ステンレス鋼℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長100mm、代表規格IEC, RoHS対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
熱電対タイプ = K。プローブ径 = 3mm。プローブの長さ = 1.5m。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 100mm。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。. アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
熱電対タイプ = K。プローブ径 = 1.5mm。プローブの長さ = 2m。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 100mm。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。. アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。. アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = 316ステンレススチール℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 100mm代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。. アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = 316ステンレススチール℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 100mm代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ミニチュアプラグ付き. RS PROの、IEC規格に準拠するKタイプ熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備え、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために、単一素子絶縁接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属の線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になることです。. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC 規格に適合 柔らかく、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチールプローブ被覆 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、高い精度と柔軟性を実現しています。。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 250mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plug代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
熱電対タイプ = K。プローブ径 = 3mm。プローブの長さ = 500mm。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 1m。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。RS ProタイプK ANSI無機絶縁熱電対、プレーンポットシール、1 mリード付き. RS ProのタイプK熱電対温度センサ製品は、ANSI MC96.1標準に準拠しています。このセンサ又はプローブは、高耐久構造で、ステンレススチール310プローブ被覆と1 m PFAテフロン絶縁リードを特長としています。無機絶縁フレキシブル被覆は曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減する絶縁熱接点、及び定格温度200 ℃のプレーンポットシールがあります。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長と利点. 高耐久310ステンレススチールプローブ被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 ANSI MC96.1標準に準拠 無機絶縁により柔軟性、耐久性を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 PFAテフロン絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現 プローブ温度範囲: 最大+1100 ℃. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ / セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS ProタイプK IEC熱電対プローブ、標準プラグ終端付き、非接地型. RS ProタイプK熱電対温度検出プローブシリーズは、IEC 584-1及び2標準に準拠し、短い応答時間と高い耐久構造を実現しています。このタイプK熱電対プローブは、ステンレススチール310被覆を特長としており、すばやく簡単に接続できるように、標準IEC円形ピンプラグで終端されます。無機絶縁により、プローブの被覆は柔らかくなっており、曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減するシングル素子の接地型熱接点があります。. 特長と利点. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長と利点. 高耐久310ステンレススチール被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 IEC584標準に適合 IECカラーコード準拠の標準プラグ、すばやく簡単に接続可能 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 直径0.5 mmプローブ 絶縁熱接点により電気的干渉を低減. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ / セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 250mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグ代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。