熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 :「Kタイプ 熱電対」の検索結果
関連キーワード
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H
温度センサーKタイプ熱電対
付属品取扱説明書
検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
長さL(mm)2
常用温度(℃)260
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605
主な用途汎用形
クラス許容差JISクラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングル
測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。
用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。
仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃
線径(Φmm)0.32
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線長さ(m)L:2
1本
¥14,790
税込¥16,269
欠品中
直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。
HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。
刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。
温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。
用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。
適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634
質量(g)約36(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1
材質(シース)金属:SUS304
温度測定範囲(℃)0~200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)
確度(℃)±2.5
材質(ケーブル)シリコン
熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.86MB)
シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
長さ(m)3(ガラスウール被覆熱電対)
タイプK
規格JIS C 1602
接続形式M3Y端子
クラス許容差JISクラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングル
K熱電対タイプの温度プローブ。
Φ0.25mmの極細プローブ。
トラスコ品番819-3640
寸法(mm)500×0.25Φ
使用温度範囲(℃)-40~600
ケーブル長(m)2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)1
1本
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)0~120
仕様輻射熱測定
トラスコ品番819-3645
寸法(mm)150Φ
ケーブル長(m)3
精度(℃)±0.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
18日以内出荷
ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途温度調節器につけて使用します。
常用温度(℃)180
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L1(mm)100
長さL2(m)2
材質(被膜)シリコン被覆
感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。
表面や隙間の貼り付けに最適です。
シート単品とリード線付きをご用意。
温度範囲(℃)200
最高温度(℃)200
極細部、気体温度の測定に最適です。 業界トップレベルの細工の超高速応答極細熱電対です。熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。
端子形状リード線直出し形/圧着端子なし
限界温度(℃)260
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
熱電対K
材質(外被)フッ素樹脂
アズワン品番64-3426-28
芯色赤、白
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ形状ストレート
リード線長さ(m)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3647
使用温度範囲(℃)-40~400
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)25
1本
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
Φ1.4mmの高速応答プローブ。
トラスコ品番819-3675
使用温度範囲(℃)-40~400
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)1
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
配管温度をしっかり測定。
65mmまでの配管に対応。
ステンレススリーブで応答性を遅くしました。
寸法(mm)145×8Φ
使用温度範囲(℃)-40~205
ケーブル長(m)1.9
精度(℃)±2.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Crocodile Clip Thermocoupleケーブル長 = 3m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
1本
¥23,980
税込¥26,378
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3644
寸法(mm)150×2.5
使用温度範囲(℃)-40~1000
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)20
1本
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
10Nのマグネット式表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3654
寸法(mm)150×1.4Φ
使用温度範囲(℃)-40~170
ケーブル長(m)1.5
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)150
先端径(Φmm)1
1本
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
25mmmまでの配管に対応。
クリップ式でしっかり測定。
トラスコ品番819-3653
寸法(mm)40×6Φ
使用温度範囲(℃)-40~100
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)5
1本
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3648
寸法(mm)115×5Φ
使用温度範囲(℃)-40~400
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)30
先端径(Φmm)6
1本
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。
仕様伸縮ロッド:680mm
トラスコ品番819-3639
寸法(mm)75×21Φ
使用温度範囲(℃)0~300
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)5
1本
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1.5m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。