2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

LEMCASR 25-NP
エコ商品
質量(g)9 温度(℃)一次導体温度:110 出力電圧(V)0~5 電源電圧(V)5DC(二次) 電流範囲(A)-85~85 定格一次電流(A)20(最大) 保管温度範囲(℃)-55~105 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~105 供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25 公称放電電流(A)25 適合電圧(kV)静電放電:4
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります