1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEMHAS 100-S
エコ商品
質量(g)60 出力電圧(V)±4 消費電流(mA)±15 絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小) 電流範囲(A)-300~300 保管温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~80 供給電圧(V)±15(±5%) 公称放電電流(A)100
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング