熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品 :「板 20mm」の検索結果
関連キーワード
タイプLスライドタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプLタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
コード取付穴(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプLフリータイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプストレートタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SWタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)2.0
取付ピッチ(mm)18
付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-LZタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)2.0
取付ピッチ(mm)12
付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプL旋回タイプ
取付穴径ΦD(mm)4.1(M4用)
取付ピッチ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプCZ-LVタイプ
取付ピッチ(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-LXタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)2.0
取付ピッチ(mm)12
付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SV
材質/仕上SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)2
取付ピッチ(mm)18
付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t)
その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプストレートタイプ
取付ピッチ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプLタイプ
取付穴径ΦD(mm)3.1(M3用)
取付ピッチ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。