熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品 :「スキャナー USB」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)約50 適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言) 消費電流(mA)200以下(ピークは350以下) 使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 有効読取幅(mm)80 使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下) スキャン方式500スキャン/秒 光色赤色LED 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2) 動作距離(mm)35±10 耐電圧(V/min)AC500 読取方式Linear CCD image sensor(2500画素) 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります