仕様●定格(抵抗負荷):DC30V/2A、AC125V/2A●許容操作ひん度:機械的120回/min以下、電気的60回/min以下
保護構造IEC IP00
耐電圧同極端子間/AC1000V、50/60Hz/1min・異極端子間:非充電金属部とアース間AC1500V、50/60Hz/1min
絶縁抵抗(MΩ)同極端子間/異極端子間100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)非充電金属部とアース間
接触抵抗(mΩ)2000以下(リード線端末部において)
許容操作速度1~1000mm/s
耐久性機械的50万回以上(60回/min)/電気的20万回以上(30回/min)
アズワン品番64-3344-18
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
振動(誤動作)周波数10~55Hz/複振幅1.5mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。
ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。
保護構造IEC60529規格 IP65
材質(本体)鉄
品名取りつけ金具
種類サイドビュー用ねじセット
内容セットねじ(M2×14)、六角ナット
適合センサ形E3T-S□□□□
数量(個)各2
1個
¥88
税込¥97
61日以内出荷
適合機種形E3S-AT□□
形状透過形
品名相互干渉防止フィルタ
検出距離(mm)2.4
数量(個)投/受光器2セット(計4)
1個
¥1,798
税込¥1,978
31日以内出荷
材質(本体)鉄
品名取りつけ金具
種類フラット用ねじセット
内容セットねじ(M2×14)、六角ナット
適合センサ形E3T-F□□□□
数量(個)各2
1個
¥88
税込¥97
61日以内出荷
材質(本体)鉄、黒塗装(金具材質)
品名取りつけ金具
適合センサ形E3Z-G(センサ側取りつけ穴ピッチ)
数量(個)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。
小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。
80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。
読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。
本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。
ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。
専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。
保護構造IEC60529規格 IP54
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
材質(本体)SUS303
品名透過形用SUSナットセット
種類透過形用SUSナットセット
適合センサ形E3T-CT□□、形E3T-CT□□S
数量(個)4(六角ナット)/2(歯付座金)
1個
¥459
税込¥505
欠品中
1個
¥209
税込¥230
61日以内出荷
材質(本体)SUS303
品名拡散反射形用SUSナットセット
種類拡散反射形用SUSナットセット
適合センサ形E3T-CD□□
数量(個)2(六角ナット)/1(歯付座金)
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。