1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)押ボタンスイ C2U
仕様●定格(抵抗負荷):DC30V/2A、AC125V/2A●許容操作ひん度:機械的120回/min以下、電気的60回/min以下 保護構造IEC IP00 耐電圧同極端子間/AC1000V、50/60Hz/1min・異極端子間:非充電金属部とアース間AC1500V、50/60Hz/1min 絶縁抵抗(MΩ)同極端子間/異極端子間100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)非充電金属部とアース間 接触抵抗(mΩ)2000以下(リード線端末部において) 許容操作速度1~1000mm/s 耐久性機械的50万回以上(60回/min)/電気的20万回以上(30回/min) アズワン品番64-3344-18 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 振動(誤動作)周波数10~55Hz/複振幅1.5mm
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります