熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品 :「投光器 LED」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
検出現場で動作状態がチェックできる便利な表示灯をセンサヘッドに装備しています。
種類アンプ分離型
検出対象不透明体
検出方式透過型
ヘッド形状角
保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)
型式超小型、透過型
繰返し精度(mm)0.1以下
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)シールドケーブル付
ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長10mまで延長可能(透過型は投・受光器各)
材質(ケース)ABS
材質(レンズ)ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)-25~+60(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下
動作表示灯赤色LED(アンプ側検出出力ON時点灯、投光器に装備)
耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回
その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。
適合アンプ:SU-7シリーズ
質量(g)投・受光器:各約10
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。