2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 金属保護ケース
曲げ半径(mm)R2 仕様金属保護ケース
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)金属2枚重なり検出器
仕様組み合わせコントローラGD-C1、GD-C2 材質検出部:ポリアセタール、取り付け部:ステンレス 質量(g)約440 種類長距離検出用 保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形 使用周囲温度(℃)-10~+60、保存時:-25~+70 ケーブル送信器:0.5mm2 1芯シールドケーブル3m付、受信器:0.3mm2 2芯シールドケーブル3m付 使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH 耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回
1個
53,980 税込59,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります