溶接ガスホース(カプラ付き) :「可燃性ガス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
10(2)
20(2)
超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン 仕様小池・日東ミニコック 付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm)5 カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
ホース内径(Φmm)5 使用圧力(MPa)1以下 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 仕様日東ミニカプラ 付属品(カプラ)ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付 使用温度(℃)-10~+60 使用ガス酸素+アセチレン カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります