86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウLPガスホース 溶断・溶接用モノタロウ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(10m)ほか
当日出荷
用途溶断用内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)2.0仕様ホース径Φ9.5mmオレンジ外径(Φmm)16.3概略質量(g/m)185取扱説明書(2.1MB)
炭酸ガス用シールドガスホース モノタロウ炭酸ガス用シールドガスホースモノタロウ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途溶接等の炭酸ガス供給内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)13.4取扱説明書(2.2MB)
ツインホース 内径8mm モノタロウツインホース 内径8mmモノタロウ(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0酸素ホース:青アセチレンホース:赤外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1取扱説明書(2.1MB)
アルゴンガス用ブレードホース カクイチアルゴンガス用ブレードホースカクイチ(14件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)11
ツインホース 内径5mm モノタロウツインホース 内径5mmモノタロウ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0酸素ホース:青アセチレンホース:赤外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S概略質量(g/m)215取扱説明書(2.1MB)
シールドガスホース NCRシールドガスホースNCR(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
559税込615
1本
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム外被:緑外被構造筋入
プロパンホース NCRプロパンホースNCR(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
酸素ホース NCR酸素ホースNCR(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0
工業用プロパンホース NCR工業用プロパンホースNCR(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用温度範囲(℃)-25~ +70
炭酸ガス用シールドガスホース NCR炭酸ガス用シールドガスホースNCR(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
最高使用圧力(MPa)2.0
アセチレンホース(赤) 大同ゴムアセチレンホース(赤)大同ゴム(1件のレビュー)
359税込395
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
サンソホース(青) 大同ゴムサンソホース(青)大同ゴム(2件のレビュー)
419税込461
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置の酸素の輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
酸素ホース 十川ゴム酸素ホース十川ゴム(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
表示OXY補強層2S概略質量(g/m)170RoHS指令(10物質対応)対応
LMNホース(オレンジ) 大同ゴムLMNホース(オレンジ)大同ゴム(1件のレビュー)
359税込395
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2Sオレンジ
酸素ホース NCR酸素ホースNCR
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
酸素+プロパンツインホース NCR酸素+プロパンツインホースNCR(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0青+橙
ライトホース サンロック付 阪口製作所ライトホース サンロック付阪口製作所(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコック
LPGホース 十川ゴムLPGホース十川ゴム(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
オレンジ表示LMN外径(Φmm)16.5補強層2S概略質量(g/m)190内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
アセチレンホース NCRアセチレンホースNCR(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0表示ACE
ツインホース 十川ゴムツインホース十川ゴム(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACERoHS指令(10物質対応)対応
NEOターボホースシングルセット アサダNEOターボホースシングルセットアサダ
11,980税込13,178
1組
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
酸素ホース コクゴ酸素ホースコクゴ
689税込758
1本(1m)
当日出荷から15日以内出荷
酸素切断や溶接作業に多く使用。
最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70
酸素ホース 十川ゴム酸素ホース十川ゴム
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
NEOマップガスⅡ アサダNEOマップガスⅡアサダ
27,980税込30,778
1セット(12本)
当日出荷
ガス容量(g)400適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※入数12本
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴムツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)大同ゴム
929税込1,022
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/アセチレン赤
ユニバーサルガスホース シングル NCRユニバーサルガスホース シングルNCR
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ツインホース(酸素+アセチレン) NCRツインホース(酸素+アセチレン)NCR(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
NEOターボホースシングルセットケース付 アサダNEOターボホースシングルセットケース付アサダ
12,980税込14,278
1組
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
NEOターボホースダブルセットケース付 アサダNEOターボホースダブルセットケース付アサダ
16,980税込18,678
1組
当日出荷
付属品NEOターボホースダブル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.63能力軟ロウ付:~Φ2.1/2" 硬ロウ付:~Φ1.1/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約60トーチ本体寸法(mm)Φ14×2ガス消費量(g/h)400
アセチレンホース NCRアセチレンホースNCR
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCRユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
アセチレンホース 十川ゴムアセチレンホース十川ゴム
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
使用圧力(MPa)0.15表示ACE外径(Φmm)15.9補強層2S概略質量(g/m)170内径(Φmm)9.5仕様ホース径Φ9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ツインホース 十川ゴムツインホース十川ゴム(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ) 大同ゴムツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)大同ゴム
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/LMNオレンジ
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
適合AWD-26用
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
炭酸ガス用シールドガスホース 十川ゴム炭酸ガス用シールドガスホース十川ゴム
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素+アセチレンツインホース NCR酸素+アセチレンツインホースNCR
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0青+赤
NEOターボホースダブルセット アサダNEOターボホースダブルセットアサダ
15,980税込17,578
1組
当日出荷
付属品NEOターボホースダブル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.63能力軟ロウ付:~Φ2.1/2" 硬ロウ付:~Φ1.1/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約60トーチ本体寸法(mm)Φ14×2ガス消費量(g/h)400

溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース(カプラ無し)