溶接ガスホース(カプラ無し) :「ガス用ホース」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6.3(4)
8(5)
9.5(3)
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置の酸素の輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層2S
1本
419 税込461
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層2S オレンジ
1本
359 税込395
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用 最高使用圧力(MPa)0.15 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B
1本
359 税込395
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用 最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース) 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B サンソ青/アセチレン赤
1本
929 税込1,022
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B サンソ青/LMNオレンジ
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

『溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります