33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(24)
6(5)
6.3(25)
8
9(7)
9.5(19)
12.7(9)
16.1(1)
19(9)
25.4(8)
内径(Φmm)をもっと見る
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ツインホース 内径8mm モノタロウ 動画あり
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0 使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青アセチレンホース:赤 外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1 取扱説明書(2.1MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 赤/橙 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
表示OXY 補強層2S 概略質量(g/m)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し 最高使用圧力(MPa)2 輸送物温度範囲(℃)-25~70 使用可能雰囲気温度(℃)-25~70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:緑 外被構造筋入
1本
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 赤/橙 使用温度範囲(℃)-25~70 適合規格ISO3821 表示UFG 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1 補強層高張力合成繊維
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 青+赤/橙 使用温度範囲(℃)-25~70 適合規格ISO3821 最高使用圧力(MPa)2 表示UFG 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1 補強層高張力合成繊維
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~70 外径公差(mm)±0.8 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0 内径公差(mm)±0.6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置の酸素の輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層2S
1本
419 税込461
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層2S オレンジ
1本
359 税込395
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用 最高使用圧力(MPa)0.15 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B
1本
359 税込395
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用 使用温度(℃)-25~+70
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用 最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース) 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B サンソ青/アセチレン赤
1本
929 税込1,022
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 青/赤 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

酸素切断や溶接作業に多く使用。
最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-30~+70
1本(1m)ほか
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)20 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-20 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25~70 補強層1B サンソ青/LMNオレンジ
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 青/オレンジ 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

十川ゴム工業用プロパンホース
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)20 内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも8 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300A-20 外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)10 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-10 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)30 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-30 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)10 内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300A-10 外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

『溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります