2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定部位」から絞り込む
上腕式(1)
シチズンシステムズシチズン 手首式血圧計
新形状U字型カフ(ハードカフ)により、簡単装着可能。手首をひねらなくても表示が見やすい仕様です。Bluetooth対応で専用アプリへ測定記録を自動転送、健康管理が可能です。
ホワイト 材質本体=ABS、スイッチ=ABS、パネル=PMMA、カフ=ナイロン セット内容単4乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00020000 松吉医科器械コード24-8900-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

シチズンシステムズ上腕式血圧計
Bluetoothを搭載。装着しやすいカプッとカフ 大きくて見やすい大画面液晶 130回分メモリー 時計表示は4パターン カフ巻きエラーマーク 室温表示 平均値を表示(最新3回分) 測定値を血圧分類表示 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 測定中の体動をマークでお知らせ ニッケル水素充電池に対応 持ち運びに便利
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内 付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書、アプリ・通信説明書 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160 電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本 測定方式オシロメトリック法 表示デジタル表示 測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148 温度精度±2℃(0℃~50℃) 気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060 通信方式Bluetooth(R) low energy Ver. 5.1 メモリー130回分 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH 排気方式電子制御弁による急速排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 減圧方式電子制御弁による速度制御減圧 電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合) 時計機能月差±30秒(25℃にて) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000 測定部位上腕式 装着方式カフ(腕帯) 測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『血圧計』には他にこんなカテゴリがあります