1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定部位」から絞り込む
上腕式(1)
アイリスオーヤマ上腕式血圧計
用途ワンタッチで使いやすい、既存商品の上腕式血圧計に、スマートフォンアプリと連動できるBluetoothタイプが新登場。健康管理がスマホで出来る。 仕様測定可能上腕周(cm):22~32 質量(g)250/電池含まず 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68 電池単3形アルカリ乾電池(1.5V)4本または専用ACアダプター別売品 使用環境温度(℃)10~40 電池寿命連続700回使用可能(アルカリ電池使用時) 使用環境湿度(%)15~85RH(結露しないこと) 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
9,898 税込10,888
欠品中

『血圧計』には他にこんなカテゴリがあります