3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定部位」から絞り込む
上腕式(1)
Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)。安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。
測定方法オシロメトリック法 測定方式減圧中測定 測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍) 測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍) 加圧方式自動(エアーポンプ) 減圧方式自動(電子制御弁) 弁仕様自動急速排気弁 電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属) 電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時) メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果 保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと) 上腕周り(cm)測定可能:約22-32 寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96 本体質量(g)約331(付属品含まない) 保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部 保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20 一般的名称自動電子血圧計 使用環境温度(℃)10~40 アズワン品番63-5595-69 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
18,980 税込20,878
欠品中

腕に優しい加圧中測定を行う機種です欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格安心測定ナビが正常な測定をサポート脈圧表示で一歩進んだ健康管理
型式DS-G10 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.3×96×162.3 質量(g)約336(付属品含まず) 適合寸法(mm)周囲長:220-420(スリム腕帯) 材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ACアダプタ/PPE 付属品ポーチ・添付文書・単3マンガン乾電池4本(動作確認用) 測定方法オシロメトリック法 表示方式15桁液晶表示 圧力表示範囲:3~300mmHg(腕帯圧力) 精度±3mmHg(圧力)±5%(脈拍) 測定範囲(mmHg)50~250(最高血圧)、40~180(最低血圧)、40~160拍/分(脈拍) 機能測定中の体動チェック、不規則脈派リズムチェック機能、2人分×60回分の測定結果をメモリー、メモリー3回平均表示(15分以内に複数測定の場合)、加圧中測定機能 測定部位上腕式 アズワン品番61-9708-56 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。
仕様腕帯:エムカフ 付属品キャリングバッグ 測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分 質量(g)約110 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27 測定方法オシロメトリック法 機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ 電池寿命300回 アズワン品番8-6402-01 メモリー機能60回×2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000 適合手首周(cm)12.5~22.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

『血圧計』には他にこんなカテゴリがあります