3ページ目: 電子血圧計

94件中 8194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定部位から絞り込む
マーキュリーフリー血圧計 コットンカフ フォーカルコーポレーションマーキュリーフリー血圧計 コットンカフフォーカルコーポレーション
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/綿・ベルクロ、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)寸法(mm)140×540質量(g)約880測定範囲(mmHg)20~298アズワン品番64-5069-71医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001チューブ長さ(mm)700収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65適合腕周(cm)24~40医薬品医療機器等法一般医療機器使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
シチズン 手首式血圧計 シチズンシステムズシチズン 手首式血圧計シチズンシステムズ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
新形状U字型カフ(ハードカフ)により、簡単装着可能。手首をひねらなくても表示が見やすい仕様です。Bluetooth対応で専用アプリへ測定記録を自動転送、健康管理が可能です。
ホワイト材質本体=ABS、スイッチ=ABS、パネル=PMMA、カフ=ナイロンセット内容単4乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00020000松吉医科器械コード24-8900-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
シチズン電子血圧計(上腕式) シチズンシステムズシチズン電子血圧計(上腕式)シチズンシステムズ
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
ACアダプタ(付属)と乾電池の2電源で使用可能。脈間隔変動マーク、体動マーク表示機能により正確な測定と状況確認ができます。90回分×2名分のメモリ。
一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00102000松吉医科器械コード24-6883-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式ホースレス血圧計 A&D上腕式ホースレス血圧計A&D
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。
ブラックセット内容充電用USBケーブル一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000松吉医科器械コード24-8907-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
シチズン電子血圧計(上腕式) シチズンシステムズシチズン電子血圧計(上腕式)シチズンシステムズ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
1ボタン操作のシンプルモデル。不規則な脈間隔と測定中の体動をマークでお知らせ。前回値メモリ。
一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00103000松吉医科器械コード24-5167-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ 日本精密測器上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ日本精密測器
18,980税込20,878
1個
予約販売
Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。
測定方法オシロメトリック法測定方式減圧中測定測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍)測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍)加圧方式自動(エアーポンプ)減圧方式自動(電子制御弁)弁仕様自動急速排気弁電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時)メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと)上腕周り(cm)測定可能:約22-32寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96本体質量(g)約331(付属品含まない)保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20一般的名称自動電子血圧計使用環境温度(℃)10~40アズワン品番63-5595-69医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計  HCR-7402 オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HCR-7402オムロンヘルスケア
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
簡単に正しく測定できる安心の「フィットカフ」で、腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示し、かんたんに血圧値を比較できます。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。
測定方式オシロメトリック法表示範囲カフ圧力:0~299mmHg測定範囲(mmHg)最高血圧/60~260回路、最低血圧/40~215回路測定範囲脈拍数:毎分40~180拍測定精度圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内加圧方式自動加圧方式(ファジィコントロール)減圧方式自動排気弁方式排気方式自動急速排気方式電源付属専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(テスト用付属、DC6V 4W)電池寿命約 300回(単3形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)質量(g)本体:約460(電池、カフ含まず)、カフ:約110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(カフを除く):約191×85×120寸法(幅W×長さL)(mm)カフ:約120×470適合腕周(cm)17~36メモリー2人×100回付属品専用カフ(型式 HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書機能平均値表示(最大3回)、朝週/晩週平均表示(今週と過去7週間)、血圧確認マーク、不規則脈波マーク、体動マーク、カフゆる巻マーク、カフぴったり巻マーク、時計機能、自動測定、自動電源オフ一般的名称自動電子血圧計チューブ長さ(mm)610アズワン品番63-9290-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ 日本精密測器上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ日本精密測器
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
腕に優しい加圧中測定を行う機種です欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格安心測定ナビが正常な測定をサポート脈圧表示で一歩進んだ健康管理
型式DS-G10ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.3×96×162.3質量(g)約336(付属品含まず)適合寸法(mm)周囲長:220-420(スリム腕帯)材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ACアダプタ/PPE付属品ポーチ・添付文書・単3マンガン乾電池4本(動作確認用)測定方法オシロメトリック法表示方式15桁液晶表示圧力表示範囲:3~300mmHg(腕帯圧力)精度±3mmHg(圧力)±5%(脈拍)測定範囲(mmHg)50~250(最高血圧)、40~180(最低血圧)、40~160拍/分(脈拍)機能測定中の体動チェック、不規則脈派リズムチェック機能、2人分×60回分の測定結果をメモリー、メモリー3回平均表示(15分以内に複数測定の場合)、加圧中測定機能測定部位上腕式アズワン品番61-9708-56医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-654Plus A&D上腕式血圧計 UA-654PlusA&D
5,588税込6,147
1台
5日以内出荷
シンプルなワンボタン操作のスタンダードモデルカフをすっきり収納。思いたったらすぐに測れるよう、カフを本体後ろに収納ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的60メモリ不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示カフ収納ホルダ、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約240タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×67×143測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-1005Plus A&D上腕式血圧計 UA-1005PlusA&D
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
正確な測定をサポート、家族で使える血圧計60×4メモリ:4人分または朝・夜2人分の測定データをそれぞれ最新60回分保存可能で、ご家族での使用にも最適ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的カフゆる巻きエラー表示機能付き測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き不規則脈波頻度(%IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示カフ収納ホルダー、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約245タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×60×117測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
Bluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE Plus A&DBluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE PlusA&D
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計 測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能 測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能 ワンボタンのシンプル操作上腕測定方式、コンパクトサイズ内部メモリ30セット不規則脈波(IHB)表示収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書質量(g)約250(乾電池除く)電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000測定部位上腕式BluetoothVer 4.0プロファイルBlood Pressure ProfileペアリングSecure Simple Pairing(SSP)適合腕周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
デジタル血圧計(スワンミニ) A&Dデジタル血圧計(スワンミニ)A&D
1台
当日出荷
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。 経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分質量(g)約73(乾電池含まず)測定方式オシロメトリック法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51使用電池単3形アルカリ乾電池 1本排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式加圧方式ゴム球による手動加圧方式減圧方式定降圧自動排気弁方式電池寿命約6000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ADラージゲージ血圧計 ワンハンド型 ADC226M マゼンダ ユーメド貿易ADラージゲージ血圧計 ワンハンド型 ADC226M マゼンダユーメド貿易
9,898税込10,888
1台
12日以内出荷
レバー式で容易に排気を調整(ワンハンド型)。針が長くて、2色印刷なのでとても測定しやすい。収納ケース付き。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC006医薬品医療機器等法一般医療機器
医用電子血圧計 NIPRO(ニプロ)医用電子血圧計NIPRO(ニプロ)
3,398税込3,738特価
1個
取扱停止中

血圧計』には他にこんなカテゴリがあります

電子血圧計