「医薬品医療機器等法」から絞り込む
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)Yamato(大和製衡)10日以内出荷
セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き)Yamato(大和製衡)10日以内出荷
ひょう量200kg/目量50gの高ひょう量タイプ
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。
単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
デジタル体重計 DP-7800Yamato(大和製衡)4日以内出荷から16日以内出荷
高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
種類デジタル体重計質量(kg)約11電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)検定検定品載台寸法(mm)354×354
デジタル体重計 DP-7700Yamato(大和製衡)16日以内出荷
「健康管理モード」で体重値、BMI、脂肪変化量を測定。「医療機器連携モード」で体脂肪量、体脂肪率を測定。測定結果をFelica通信で個人管理。測定結果のプリントアウトが可能
種類デジタル体重計ひょう量(kg)120/200質量(kg)約11電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属しておりません)目量(g)20/50検定検定品載台寸法(mm)354×354×102~122(H)
『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります