12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yamato(大和製衡)デジタル体重計 DP-7800
高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
種類デジタル体重計 質量(kg)約11 電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属) 検定検定品 載台寸法(mm)354×354
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル体重計 DP-7700
「健康管理モード」で体重値、BMI、脂肪変化量を測定。「医療機器連携モード」で体脂肪量、体脂肪率を測定。測定結果をFelica通信で個人管理。測定結果のプリントアウトが可能
種類デジタル体重計 ひょう量(kg)120/200 質量(kg)約11 電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属しておりません) 目量(g)20/50 検定検定品 載台寸法(mm)354×354×102~122(H)
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg)120/150 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 定格電圧(V)DC6 目量(g)20/50(切替式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350 最大風袋量(kg)120/150 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg)120/150 電源単1乾電池×4本(付属) 定格電圧(V)DC6 目量(g)20/50(切替式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350 最大風袋量(kg)120/150 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ひょう量200kg/目量50gの高ひょう量タイプ 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。 単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg)200 電源単1乾電池×4本(付属) 定格電圧(V)DC6 目量(g)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354 最大風袋量(kg)200 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ひょう量120kg/目量20gの高精度タイプ 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。 単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg)120/150 電源単1乾電池×4本(付属) 定格電圧(V)DC6 目量(g)20/50(切替式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354 最大風袋量(kg)120/150 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507) 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg)200 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 定格電圧(V)DC6 ケーブル長(m)3 目量(g)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354 最大風袋量(kg)200 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507) 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg)120/150 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 定格電圧(V)DC6 ケーブル長(m)3 目量(g)20/50(切替式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354 最大風袋量(kg)120/150 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。 付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ 適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル 材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET 質量(kg)約11(乾電池込) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815 表示部LCD表示 目量(kg)0.05 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能 電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時) 計量方式電気抵抗線式 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354 周囲湿度(%RH)30~85(結露不可) 防塵防水性能IP50準拠 表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン 最大風袋量(kg)150(減算式) 消費電力(mW)36 表示数字(mm)17×32 計量範囲1~150kg 計量精度1/3000
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。 電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時) 付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ 計量方式電気抵抗線式 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354 計量精度1~150kg 表示部LCD表示 表示数字(mm)17×32 表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能 材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET 防塵防水性能IP50準拠 電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本 消費電力(mW)36 適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計) 使用温度範囲(℃)-10~40 周囲湿度(%RH)30~85(結露不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×354×795~815 質量(kg)約10.5(乾電池含まず) 最大風袋量(kg)150(減算式) 目量(kg)0.05
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。 電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時) 付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ 計量方式電気抵抗線式 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354 表示部LCD表示 表示数字(mm)17×32 表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能 材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET 防塵防水性能IP50準拠 消費電力(mW)36 適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計) 使用温度範囲(℃)-10~40 周囲湿度(%RH)30~85(結露不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258 質量(kg)約10.5(乾電池含まず) ケーブル長(m)3 最大風袋量(kg)150(減算式) 目量(kg)0.05
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。 付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ 適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル 材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET 質量(kg)約11(乾電池込) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本 ケーブル長(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258 表示部LCD表示 目量(kg)0.05 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能 電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時) 計量方式電気抵抗線式 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354 周囲湿度(%RH)30~85(結露不可) 防塵防水性能IP50準拠 表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン 最大風袋量(kg)150(減算式) 消費電力(mW)36 表示数字(mm)17×32 計量範囲1~150kg 計量精度1/3000
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング