3ページ目: 体重計

113件中 81113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
フラットスケール用キャリングケース seca (セカ)フラットスケール用キャリングケースseca (セカ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
フラットスケール専用のショルダー型バッグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×380×70質量(g)800アズワン品番62-6185-10
150kg(100g) 体重計 エスコ150kg(100g) 体重計エスコ
3,820税込4,202
1台
翌日出荷
寸法(mm)300(W)×300(D)×24(H)質量(kg)約1.5電源CR2032×1個(付属)最大計量(kg)150電池寿命約2000回アズワン品番65-2166-94
デジタルフラットスケール[検定付]4級 seca (セカ)デジタルフラットスケール[検定付]4級seca (セカ)
59,980税込65,978
1台
16日以内出荷
ディスプレイを机や壁等に置いて使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。
材質本体/スチール、計量台/プラスチック質量(kg)4.5電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(8-1952-11・別売)最小表示~100kg/100g、100kg以上/200g計量皿寸法(mm)288×278×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/321×356×60機能ホールド/オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI組立方法(要工具)ディスプレイ壁取付時精度等級4級アズワン品番8-1958-01秤量(kg)200
トランスファーボードスケール 検定付 プロシェア(ナビス/アズワン)トランスファーボードスケール 検定付プロシェア(ナビス/アズワン)
589,800税込648,780
1個
当日出荷
ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
付属品充電用ケーブル(約0.8m)寸法(mm)1800×700×30質量(kg)11電源充電バッテリー内蔵目量500g精度等級4級アズワン品番7-8380-01秤量(kg)250
チェアスケール 検定付 プロシェア(ナビス/アズワン)チェアスケール 検定付プロシェア(ナビス/アズワン)
189,800税込208,780
1個
63日以内出荷
アームサポートを跳ね上げられるため、移乗がしやすい構造です。コンパクトに折りたためます。BMI(肥満指数)・BSA(体表面積)表示可
寸法(mm)990×1020×590質量(kg)17.6電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池6本(別売)コード長さ(m)ACアダプター:1.8目量100g精度等級3級アズワン品番7-8378-01折りたたみ寸法(mm)615×860×590秤量(kg)250
フラットスケール 検定付 プロシェア(ナビス/アズワン)フラットスケール 検定付プロシェア(ナビス/アズワン)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
ディスプレイの表示を患者様側と医療スタッフ側に切り替えができます。軽くて持ち運びに便利です。
寸法(mm)345×350×65質量(kg)2.7電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)コード長さ(m)ACアダプター:約1.8目量200g精度等級4級アズワン品番7-8377-01秤量(kg)0.2~200
手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] プリンタ付き プロシェア(ナビス/アズワン)手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] プリンタ付きプロシェア(ナビス/アズワン)
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225質量(kg)20電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)範囲(mm)身長:600~2000載台寸法(mm)500×350精度等級3級アズワン品番0-3510-36体重(kg)50g~150
手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] プロシェア(ナビス/アズワン)手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付]プロシェア(ナビス/アズワン)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225質量(kg)20電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)範囲(mm)身長:600~2000載台寸法(mm)500×350精度等級3級アズワン品番0-3510-33体重(kg)50g~150
デジタルフラットスケール 検定付4級 seca (セカ)デジタルフラットスケール 検定付4級seca (セカ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ダプルディスプレイで見やすい。 ACアダプター付属マザー/チャイルド機能、ホールド機能、自動電源オフ機能(乾電池使用時のみ)。
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g最大計量(kg)200精度等級4級アズワン品番62-1628-75
デジタル体重計 セパレート型 検定付 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 セパレート型 検定付Yamato(大和製衡)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約11(乾電池込)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本ケーブル長(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32計量範囲1~150kg計量精度1/3000
デジタル体重計 一体型 検定付 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 一体型 検定付Yamato(大和製衡)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約11(乾電池込)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32計量範囲1~150kg計量精度1/3000
デジタル体重計 セパレート型 検定無し Yamato(大和製衡)デジタル体重計 セパレート型 検定無しYamato(大和製衡)
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354表示部LCD表示表示数字(mm)17×32表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET防塵防水性能IP50準拠消費電力(mW)36適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)使用温度範囲(℃)-10~40周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258質量(kg)約10.5(乾電池含まず)ケーブル長(m)3最大風袋量(kg)150(減算式)目量(kg)0.05
デジタル体重計 一体型 検定無し Yamato(大和製衡)デジタル体重計 一体型 検定無しYamato(大和製衡)
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354計量精度1~150kg表示部LCD表示表示数字(mm)17×32表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET防塵防水性能IP50準拠電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本消費電力(mW)36適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)使用温度範囲(℃)-10~40周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×354×795~815質量(kg)約10.5(乾電池含まず)最大風袋量(kg)150(減算式)目量(kg)0.05
デジタルフラットスケール[検定付] seca878 2ディスプレイ secaデジタルフラットスケール[検定付] seca878 2ディスプレイseca
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。
材質スチール・ABS樹脂寸法(mm)321×362×60質量(g)4電源AC100V 50/60Hz、ACアダプター付属、単三乾電池×6本(テスト用付属)使用範囲100kgまで/100g、100kg以上/200g機能ホールド(切替) オートホールド、2in1機能、電源自動オフ(電池使用時)精度等級4級秤量200kgアズワン品番8-3216-01
デジタルコラムスケール[検定付き] 本体 seca799 secaデジタルコラムスケール[検定付き] 本体 seca799seca
78,210税込86,031
1台
17日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 計量台は滑りにくいラバー素材です。 メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様組み立て式(要工具)質量(kg)本体/6.3サイズ本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)最小表示~100kg/100g、100~200kg/200g機能ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ精度等級3級秤量200kgアズワン品番8-2697-01
身長体重計用手すり 標準タイプ ナビス(アズワン)身長体重計用手すり 標準タイプナビス(アズワン)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14内寸法(mm)(手すり)530×662寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×900
WB-260A用キャリングケース タニタWB-260A用キャリングケースタニタ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
適合機種WB-260A寸法(mm)幅490×高さ120×奥行380質量(kg)3.2質量(g)約2800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×550×124
高精度ベビースケール BD-815 タニタ高精度ベビースケール BD-815タニタ
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。 安定感があり、がたつきません。 赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。 高精度2g単位の計測が可能。 授乳量が確認できる専用キー付き。 外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替))電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用本体質量(kg)4.6(電池含まず)目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライトオートパワーオフ15/30/45/60分/連続設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
本体収納スタンド タニタ本体収納スタンドタニタ
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
適合機種PW-650A、PW-630質量(kg)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)451×633×760
表示ボックススタンド タニタ表示ボックススタンドタニタ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
質量(kg)5.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×665~1105
ハンドレール付き体重計 PH-550A (RS付き) タニタハンドレール付き体重計 PH-550A (RS付き)タニタ
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ質量(kg)25.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)ハンドル径(Φmm)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ハンドレール付き体重計 PH-550A タニタハンドレール付き体重計 PH-550Aタニタ
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ質量(kg)25.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)ハンドル径(Φmm)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続
精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)(RS付き) タニタ精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)(RS付き)タニタ
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ質量(kg)5.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き) タニタ精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き)タニタ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む)目量(kg)0.05機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続付属品ACアダプタ質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
デジタルヘルスメーター タニタデジタルヘルスメータータニタ
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 乗り降りしやすい薄さ22mm。
付属品CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300質量(kg)約1.7(乾電池含)測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)150電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)消費電流(mA)最大20最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)主材質ガラス、ABS、PE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
デジタル体重計 強化ガラス製 150kg対応 オーム電機デジタル体重計 強化ガラス製 150kg対応オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
LED表示で見やすいデジタル体重計天板は強化ガラス使用
seca 655uhp/seca 655up専用プリンター用紙 10巻入 セイコーインスツルseca 655uhp/seca 655up専用プリンター用紙 10巻入セイコーインスツル
9,498税込10,448
1箱(10巻)
6日以内出荷
seca 655uhp/seca 655up付属プリンター専用感熱紙
仕様●用紙幅:58mm●用紙外径:38mm●長さ:19m●10巻/箱●箱サイズ:W205×D88×H77 mmアズワン品番67-4519-49
バリアフリースケール立位・車イス用 検定品 エー・アンド・デイバリアフリースケール立位・車イス用 検定品エー・アンド・デイ
467,490税込514,239
1台
15日以内出荷
検定付き体重計体重測定ひょう量200kgプリンタ内蔵20g補助目盛付き車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用)寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890ひょう量200kg番号D242号本体質量(kg)約42(別体スロープ除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg)通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P)計量法・型式検定付き(取引・証明用)精度等級3級測定範囲(kg)最小2適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
体重計用Bluetooth通信ユニッ Yamato(大和製衡)体重計用Bluetooth通信ユニッYamato(大和製衡)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
デジタル身長・体重計用 オプション ムラテックKDSデジタル身長・体重計用 オプションムラテックKDS
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
アズワン品番0-1153-42
デジタル体重計 DP-7800 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 DP-7800Yamato(大和製衡)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
種類デジタル体重計質量(kg)約11電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)検定検定品載台寸法(mm)354×354
デジタル体重計 DP-7700 Yamato(大和製衡)デジタル体重計 DP-7700Yamato(大和製衡)
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
「健康管理モード」で体重値、BMI、脂肪変化量を測定。「医療機器連携モード」で体脂肪量、体脂肪率を測定。測定結果をFelica通信で個人管理。測定結果のプリントアウトが可能
種類デジタル体重計ひょう量(kg)120/200質量(kg)約11電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属しておりません)目量(g)20/50検定検定品載台寸法(mm)354×354×102~122(H)
収納バッグ タニタ収納バッグタニタ
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
表示部やACアダプタをまとめて収納できます。
適合機種PW-650A

体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります

体重計