7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • デジタルヘルスメーター タニタ

    デジタルヘルスメーター

    タニタ(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
    付属品アルカリ単3乾電池2本材質ABS、AS寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用ひょう量(kg)150最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)最小表示(g)100本体質量(kg)約1.1(電池含)文字高(mm)52消費電流(mA)最大30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
  • デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイト オーム電機

    デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイト

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LED表示で数値が見やすいデジタル体重計です。薄型設計で収納しやすく、乗るだけで測定できるステップオン機能を搭載しています。日々の体重管理や健康チェックに適しています。
    用途家庭での体重測定・日常の健康管理に。ホワイト質量(g)975電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示(g)100/200本体寸法(mm)約260×260×23表示方式LED表示機能ステップオン電池寿命約6ヶ月計量範囲5~150kg
  • ヘルスメーター HA-650 タニタ

    ヘルスメーター HA-650

    タニタ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    仕様ISO9001対象材質ABS、AS、PP、鉄寸法(mm)幅292×高さ60×奥行278質量(kg)1.9ブラック測定範囲0 ~ 130kg材質(本体)ABS、AS、PP、鉄質量(g)約1900ひょう量(kg)130最小表示1kg測定項目体重最小表示(g)1000最小目盛1 kg保証期間1年最大計量(kg)130最小目盛(g)1000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×292×60
  • デジタルヘルスメーター HD-665 タニタ

    デジタルヘルスメーター HD-665

    タニタ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
    用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。 スーツケースの重さ 発送する荷物や郵便物の重さ まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重 ペットの体重付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V単4形乾電池(R03)×4本最小表示(g)50目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)機能ステップオン機能最小目盛50g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217設定項目地域:5区分
  • デジタルヘルスメーター タニタ

    デジタルヘルスメーター

    タニタ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
    付属品単4乾電池2本材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300質量(kg)約1.7(乾電池含)メタリックブルー測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3V 単4形乾電池2本ひょう量(kg)150電源DC3V、単4乾電池2本使用最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)消費電流(mA)最大20最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)主材質ガラス、ABS、PE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
  • デジタルヘルスメーター HD-395 タニタ

    デジタルヘルスメーター HD-395

    タニタ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
    付属品単3乾電池×4本仕様ISO9001対象トラスコ品番765-8630材質ABS、AS寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278質量(kg)1.1(乾電池含む)ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)電源(V)DC6、単3乾電池×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)46消費電流(mA)最大60最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
  • 業務用体重計 WB-260A (RS付き) タニタ

    業務用体重計 WB-260A (RS付き)

    タニタ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ材質ABS、アルミ、PVC寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310質量(kg)4測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、アルミ、PVC質量(g)約4000電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本ひょう量(kg)200(着衣量含む)電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本最小表示(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続最小目盛(g)100電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310

体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります

体重計