体組成計 :「体重計・身長計」の検索結果
メーカー独自の腹囲(ウエスト)入力方式。8電極全身測定方式。部位別測定方式。多周波測定方式。測定結果のプリント機能
種類体組成計
ひょう量(kg)150
付属品取扱説明書、操作判定ポスター、印字用紙3巻、PC通信ソフト
質量(kg)約18
電源(V)AC100 +10%、-15%
目量(kg)0.05
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×685×880
測定周波数範囲(Hz)20k/100k
計量方式(計量部)電気抵抗線式ロードセル方式
印字方式ラインサーマルドット印字
『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります
- 体重計
- 体組成計
- 車イス用体重計
- 関連商品 体重計・体組成計
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。