体組成計 :「0.1g 計量器」の検索結果
乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。
筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。
50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。
7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。
体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。
自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。
付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。
(より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください)
暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。
お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。
足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。
専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。
お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。
過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【BMI】0.4~99.9:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】1~10kg:0.1kg単位、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位、【ユーザー登録数】4人
付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4
質量(kg)約1.5(乾電池を除く)
電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクタ搭載)
精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g
身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×290×32(脚含む)
対応【無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)】対応
メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー)
測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100 kg超え~150kg以下:100g
計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク
保証期間1年間
最大計量(kg)2.5~150
電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時)
適合地域5拠点
性別男/女
MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。 。体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。 。体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリECLEAR APPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。 。付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】0.1kg単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日
付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本、カーペット脚×4
質量(kg)約1.4(乾電池を除く)
色ブラック
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
精度【体重計】2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g
身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23
測定単位2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
保証期間1年間
最大計量(kg)最大150
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
適合地域5拠点
性別男/女
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。
MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。
目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。
顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。
体重は100グラム単位で測定が可能。
体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日
付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本
質量(kg)約1.3(乾電池を除く)
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g
身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18
測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~150kg:200g単位
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
保証期間1年間
最大計量(kg)最大150
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
適合地域5拠点
性別男/女
『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります
- 体重計
- 体組成計
- 車イス用体重計
- 関連商品 体重計・体組成計
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。