体組成計 :「体脂肪計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【Wi-Fi/Bluetooth対応】 RENPHO新登場の高機能な体組成計はWi-Fi/Bluetoothを搭載しております。最初に体組成計をWi-Fiとペアリングしていただくと、後はいつでも体重計に乗るだけで、アプリを開く必要がありません。測定データがWi-Fiを経由して、クラウド上に自動でアップ・保存されて、アプリへ転送されます。Wi-Fiがない時、Bluetoothをご利用でき、二つの接続方法は自由に切り替えが可能です。また、ユーザー自動認識機能が付いており、複数のユーザーの場合はアプリが過去の測定データから測定者を認識して、計測結果を所定のスマホだけに反映します。 【ITOコーティング技術&高精度測定可能】 従来の電極方式を廃止し、最新のITOコーティング技術を採用しております。全面ガラスパネルで、大きなセンサーエリア、あらゆるサイズの足に適しており、より精度の高い体組成測定ができます。 シンプルなデザイン、美しい外観、表面が強化ガラスで高級感があります。健康管理やダイエット管理でもご利用いただけます。ご家族・ご友人・同僚に送るプレゼントとしても最適です。 【体重/体脂肪率/BMIの本体表示&データがグラフ化】 この体重計本体液晶にて体重のみでなく、体脂肪率・BMIの確認が可能です。アプリで体重/BMI/体脂肪率/皮下脂肪/内臓脂肪/体内水分率/骨格筋/筋肉量/推定骨量/タンパク質/基礎代謝/除脂肪体重/体年齢など13種類の健康項目を記録することができます。データが自動グラフ化されて、体の状態の変化が一目瞭然です。 【アプリ連携&ユーザー登録数無制限】 専用「Renpho Health」アプリは、Samsung Health、Fitbit、Apple health、Google healthとも連動し、計測データを同期できます。ユーザー登録数無制限で、家族全員で使用もできるので、大切な家族の健康管理に必ず役立ちます。また、ベビー測定モードが付いております。 最初に大人の体重を測り、赤ちゃんを抱えた状態で再測定します。そうすることで、アプリが赤ちゃんの重量を自動的に算出し記録します。お子様の成長変化が気軽に把握できます。 【製品特徴&品質保証】 体重計に乗り/降りするだけで自動オン/オフになる仕様です。底面に滑り止めゴムを設置しており、床を傷つけることなく安全に収納することが可能です。商品サイズ:幅28×縦28×高さ2.5cm。ご購入日より一年間保証サービスをご提供いたします。万が一、商品に不具合が発生した場合は、「注文履歴」よりメーカーまでご連絡ください。責任を持って迅速に対応させていただきます。
電源3 AAA(単4形乾電池3本、同梱) 測定項目体重、BMI、体脂肪率、皮下脂肪、骨格筋、内臓脂肪、タンパク質、筋肉量、除脂肪体重、骨量、体内年齢、体水分、基礎代謝 表示LEDディスプレイ バックライト付き 最小表示(kg)0.1 接続WiFi/Bluetooth 寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×280×25 目量100g 表示単位kg 対応アプリケーションRenpho Health 計量範囲0.2kg~150kg 計量精度0.2kg~75kg以下: ±200g、75kgを超え150kg以下: ±300g
1台
8,988 税込9,887
4日以内出荷

『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング