体組成計 :「皮下脂肪計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
11項目を同時にチェックできる体組成計です。(体脂肪率、水分、マッスル率、骨質量、基礎代謝、BMI、タンパク質、皮下脂肪、内臓脂肪、理想体重、体重)
最大12名を登録できるので家族全員の情報を登録することができます。
体重計に乗ると自動で電源ON、測定後約10秒で自動で電源オフするので、電源の切り忘れがなく電池がムダになりません。
LCD液晶ディスプレイで読みやすい。
最大軽量180kg、最小表示0.1kg。
付属品単4電池×2(テスト用)
材質強化ガラス、ABS、ゴム
質量(kg)約1.1
電源単4電池×2
測定項目体脂肪率、水分、マッスル率、骨質量、基礎代謝、BMI、タンパク質、皮下脂肪、内蔵脂肪、理想体重、体重
精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg
最小表示(kg)0.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×260×22
測定範囲(kg)0.2~180
RoHS指令(10物質対応)対応
登録人数最大12名
スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。
体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。
体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。
高精度センサーによる正確な測定が可能。
付属品単4電池2本(テスト用)
材質強化ガラス、ABS、ゴム
寸法(mm)270×270×22
質量(kg)約1.2
精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg
表示LCDデジタル表示
最小表示(kg)0.1
電池単4乾電池×2
使用環境温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa
測定範囲(kg)0.2~180
保管環境温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります
- 体重計
- 体組成計
- 車イス用体重計
- 関連商品 体重計・体組成計
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。