体重・体脂肪・BMI指数・基礎代謝が計れます。「目標体重との差」表示機能付きです。フットスイッチ付きで、電源のON/OFF、登録番号の呼び出しができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×225×28
ひょう量(kg)150
測定範囲(kg)5~150
登録人数5人
電源6.0V 単4形乾電池×4個(別売)
電池寿命約1年(アルカリ乾電池仕様、室温20℃、1日約4回使用)
精度保証温度(℃)23.5℃±5℃
質量(g)約980
付属品保証書付き取扱説明書
体重、体脂肪率、BMI指数、基礎代謝、目標体重までの差が表示されます。バックライト付き大画面で見やすいです。フットスイッチ付きでラクラク操作4段階肥満度判定ができます。飽きのこないシンプルデザイン
質量(kg)約1.4
ひょう量(kg)150
電源6.0V(直流)、単4形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30
表示範囲身長/100~220cm、性別/男または女、年齢/10~85才、体脂肪率/5~66%、BMI指数/1~150
最小表示単位5~50kg/0.1kg、 50~100kg/0.2kg、100~150kg/0.5kg
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)
測定範囲(kg)5~150
登録人数5人
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
強化ガラス仕様。 体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます。 最大10人まで登録可能
その他【推定骨量】0.1kg単位
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)1400(電池含まず)
電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260
表示部液晶表示
目量5~100kg…100g、100~150kg…200g
単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位
メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分
荷重(kg)【ステップオン】5以上
取扱説明書(3.55MB)
計量範囲5~150kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
強化ガラス仕様。 体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます。 バックライト付き。 最大10人まで登録可能
その他【推定骨量】0.1kg単位
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)1400(電池含まず)
電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260
表示部バックライト付き液晶表示
目量5~100kg…100g、100~150kg…200g
単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位
メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分
荷重(kg)【ステップオン】5以上
取扱説明書(3.55MB)
計量範囲5~150kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
バックライト付きで、暗い場所でもクッキリ表示。 大きな表示画面と大きな文字で見やすい。 「目標体重まであと〇〇kg」を表示。 体重・体脂肪率・BMI指数・基礎代謝・内臓脂肪・筋肉量・前回差を表示。 強化ガラス製測定台
仕様【個人データ登録人数】5人まで
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)1150(電池除く)
電源(V)単4形乾電池(1.5×3本(別売)
温度範囲(℃)【制度保証】23.5(±5)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×22×210
目量5~50kg…100g、50~100kg…200g、100~150kg…500g
表示範囲身長…100~220cm、性別…男または女、年齢…10~85才、体脂肪率…5~45%、BMI指数…4~185.5、内臓脂肪…1.0~59.0レベル、筋肉量…7~141.5kg、目標体重…20~150kg
表示単位体脂肪…0.1%、BMI指数…0.1、基礎代謝…1kcal、内臓脂肪レベル…0.1レベル、筋肉量…0.1kg、前回差(上記目量のとおり)、目標体重との差(上記目量のとおり)
電池寿命6か月(新品アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)
取扱説明書(3.87MB)
計量範囲5~150kg
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります
- 体重計
- 体組成計
- 車イス用体重計
- 関連商品 体重計・体組成計
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。