体組成計 :「c」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。
全身の体組成を約10秒で測定可能。
測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。
本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻
材質ABS、ステンレス、鉄
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)36
ひょう量(kg)(最大計量)200
電源ACアダプター(12V 3A)
最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg
測定方式体重:電気抵抗線式
本体質量(kg)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603
測定方法デュアル周波数(2周波数)
入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm
機能音声:なし
用紙専用感熱式プリンター用紙
測定周波数6.25kHz/50kHz
測定電流500μA以下
表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など
保証期間1年
材質(電極)ABSメッキ
インターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート
測定部位全身(4電極BIA法)
取扱説明書(3.03MB)
測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位)
出力装置感熱式プリンター(内蔵)
『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります
- 体重計
- 体組成計
- 車イス用体重計
- 関連商品 体重計・体組成計
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。