カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • ヘルスケア
        • 体重計・体組成計
          • 体組成計
さらに商品を絞り込む

体組成計 :「体脂肪計」の検索結果

関連キーワード
  • 体重 計 体 脂肪 計 タニタ
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
体重体脂肪計 クラベールプラス ドリテック体重体脂肪計 クラベールプラスドリテック
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適 体脂肪の増減、目標体重との差も自動で表示 のるだけではかれる体脂肪計 体重、体脂肪率、BMI、目標体重を表示 電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能 バックライト付
材質本体:ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス、脚部:シリコーン電源単4形乾電池×4個(確認用付属)最小表示(kg)15~100kg以下:0.1、100kg超え180kg以下:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×245×24計量範囲15.0~180.0kg登録人数5人
体重体脂肪計「ドクター・スキャン」 ドリテック体重体脂肪計「ドクター・スキャン」ドリテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
体重、体脂肪、BMI、内臓脂肪レベルの前回測定値を表示 50g単位の計測で細かく体重管理ができる(15kg~100kgまで) のるだけで体重を自動で測定 最大4人の個人データが登録可能 見やすいバックライト付
仕様ユーザー認識:あり、オートオン:あり材質本体:強化ガラス、ABS樹脂、ステンレス最小表示15~100kg未満:50g、100kg~135kg以下:100g表示項目体重・体脂肪率・BMI・内臓脂肪レベルバックライトあり計量範囲15~135kg登録人数4人登録範囲個人データ番号・性別・身長・年齢
体重体組成計 YAMAZEN(山善)体重体組成計YAMAZEN(山善)
4,988税込5,487
1台
4日以内出荷
用途体重計、体脂肪計、体組成計、ヘルスメーターとして。質量(kg)1.63電源単4形乾電池(1.5V)×3本機能前回測定値メモリー機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×270×25表示単位【体重】2~100kgまで:100g単位、100~135kg:500g単位、【体脂肪率】1.0~60.0%:0.1%単位、【体水分量】20.0~75.0%:0.1%単位、【筋肉量】10.0~50.0%:0.1%単位、【基礎代謝量】1~9999kcal:1kcal単位、【骨量】1.0~3.5kg:0.1kg単位電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数【5名】、性別【男性・女性】、身長【80~240cm】、年齢【6~100才】
体重計 体組成計 【内臓脂肪レベル/BMI/体脂肪率/骨格筋率/骨量/基礎代謝/など8項目測定】 自動認識 エレコム体重計 体組成計 【内臓脂肪レベル/BMI/体脂肪率/骨格筋率/骨量/基礎代謝/など8項目測定】 自動認識エレコム
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる”ECLEAR体組成計”です。 50グラム単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・基礎代謝など8項目を測定可能。※100kgを超えると100g単位となります。
用途MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 <br />生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。[産学連携プロジェクトロゴ]田中 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、 著書に「エクササイズ科学」等があります。 従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、 内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。[田中教授の写真]筑波大学大学院 スポーツ医学専攻田中喜代次 名誉教授 <br />8項目を測定可能体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の8項目が測定可能です。[測定項目ロゴ] <br />50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化にも気づけ、モチベーションの維持ができます。 <br />※100kgを超えると100g単位となります。 <br />乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 <br />足の大きな方でも安心の本体サイズです。 <br />暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 <br />専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 <br />手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定(2)スマホアプリ”ELECOM Healthcare”を開く(3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力※基本情報を入力いただくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定する必要はありません。付属品取扱説明書(本書)×1、お試し用乾電池単4形×3質量(kg)約1.4(乾電池を除く)電源(V)DC4.5単4形乾電池×3精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g身長(cm)100.0~250.0:0.5単位測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100kg超え~:100g保証期間1年間最大計量(kg)最大150電池寿命約6カ月※使用環境により異なります。適合地域5地域サイズ(mm)約幅300×奥行280×高さ25性別男/女時刻0:00~23:59(24時間表示)
体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量 YAMAZEN(山善)体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量YAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
体重、体脂肪率、基礎代謝量、BMIの4つの機能であなたをサポート<br />乗るだけスイッチON,オートOFF機能。ガラストップ、タッチセンサー式ボタン採用。コンパクト設計で場所をとらない
用途毎日の健康管理に。体重計 デジタル 体組成計 体脂肪計 ヘルスメーター 体脂肪率 基礎代謝量 個人設定 BMI 健康維持 シンプル ダイエット 健康 内臓脂肪 体脂肪 体組計仕様●体脂肪率表示・単位:5-65%(0.1%単位)●体重表示・単位:3-100kgまで100g単位、100kg超-136kgまで200g単位●基礎代謝量表示・単位:0-9999kcl(1kcl単位)●肥満指数(BMIレベル)表示:低い・標準・高いの3段階※詳しい肥満指数については付属の取扱説明書の参考基準表をご確認ください質量(g)960電源(V)単形乾電池(1.5×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.7×2.3電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数【10名】、性別【男性・女性】、身長【75-225cm】、年齢【10-85才】
体重・体組成計(11項目同時チェック) Fugu体重・体組成計(11項目同時チェック)Fugu
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
11項目を同時にチェックできる体組成計です。(体脂肪率、水分、マッスル率、骨質量、基礎代謝、BMI、タンパク質、皮下脂肪、内臓脂肪、理想体重、体重) 最大12名を登録できるので家族全員の情報を登録することができます。 体重計に乗ると自動で電源ON、測定後約10秒で自動で電源オフするので、電源の切り忘れがなく電池がムダになりません。 LCD液晶ディスプレイで読みやすい。 最大軽量180kg、最小表示0.1kg。
付属品単4電池×2(テスト用)材質強化ガラス、ABS、ゴム質量(kg)約1.1電源単4電池×2測定項目体脂肪率、水分、マッスル率、骨質量、基礎代謝、BMI、タンパク質、皮下脂肪、内蔵脂肪、理想体重、体重精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg最小表示(kg)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×260×22測定範囲(kg)0.2~180RoHS指令(10物質対応)対応登録人数最大12名
体組成計 アイリスオーヤマ体組成計アイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMIの8項目が測定できます。10人分のユーザー登録ができます。体組成を測定するには、ユーザー情報の登録が必要です。ユーザー情報が設定されていないと体重以外の項目は測定されません。強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザインです。お部屋に馴染みます。
材質強化ガラス質量(g)1400最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×24設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳計量範囲2~150kg
アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fuguアプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目)Fugu(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。 体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。 体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。 高精度センサーによる正確な測定が可能。
付属品単4電池2本(テスト用)材質強化ガラス、ABS、ゴム寸法(mm)270×270×22質量(kg)約1.2精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg表示LCDデジタル表示最小表示(kg)0.1電池単4乾電池×2使用環境温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa測定範囲(kg)0.2~180保管環境温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPaRoHS指令(10物質対応)対応
スマホ連動体組成計 ビーマネージ アクセルスマホ連動体組成計 ビーマネージアクセル
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
面倒な操作が不要、乗るだけで身体の各種データを測定できる連動体組成計ビーマネージ。スマホアプリと連動して体組成を簡単に確認できます。<br />体重・BMI・脂肪率・筋肉・水比記録・内臓脂肪・骨量・基礎代謝などを計測可能。<br />天板は強化ガラス仕様、最大180kgまで計測できます。毎日の健康管理におすすめです。
材質ガラス・ABS・ステンレス・ゴム(本体)ブラック質量(g)約800(本体)備考保証書有電源単4電池×2本使用(別売)対応OSiOS9.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×26×2.5(本体)取扱説明書計量範囲3~180kg
体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定 エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定エレコム
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。 MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。
最大計量(kg)150.0測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位、(体重(前回値))2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位、(BMI)0.4~150.0:0.1単位、(体脂肪率)5.0~75.0%:0.1%単位、(骨格筋率)5.0~75.0%:0.1%単位、(皮下脂肪率)5.0~75.0%:0.1%単位、(内臓脂肪レベル)1~30:1レベル単位精度(体重計)2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本保証期間1年仕様(計量法)家庭用特定計量器丸正マーク
体重体組成計 YAMAZEN(山善)体重体組成計YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
ボタンを押さなくても乗るだけで体重測定。見やすい液晶表示。50g単位で体重を測定できるので細かい体重の増減をしっかりチェック。前回測定した体組成項目が表示できるメモリー機能と前回測定値の表示機能付き。
用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪質量(kg)1.35電源単4形乾電池×3本 (別売)保証期間1年表示単位(体重)2~100kgまで・50g単位、100kg~135kgまで・100g単位、(体脂肪率)1.0-60.0%まで・0.1%単位、(体水分量)20.0~75.0%まで・0.1%単位、(筋肉量)10.0~50.0%まで・0.1%単位、(基礎代謝)1-9999kclまで・1kcl単位、(骨量)1.0-3.5kgまで・0.1kg単位、(肥満指数)0-220まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-99まで・0.5単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×24.5×2.5電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数(5名)、性別(男性・女性)、身長(80-240cm)、年齢(6-100才)
体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャンオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。 全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。 これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。 Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。 対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。 測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。 過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
付属品お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)外形寸法(mm)幅約300×厚さ約51×奥行き約325電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本体質量(kg)約2.2(電池含む)
ガラストップ 薄型 体重体組成計 YAMAZEN(山善)ガラストップ 薄型 体重体組成計YAMAZEN(山善)
3,280税込3,608
1台
4日以内出荷
ボタンを押さなくても乗るだけで自動測定できる体重体組成計。健康管理、理想の体型づくりに欠かせない8つの機能であなたをサポート。一度設定すると次回からは自動でユーザーを認識(±2kgの範囲)。<br />表示部は見やすい大きなデジタル表示。厚さ23mmの薄型設定なので、ちょっとした隙間に収納可能。お手入れしやすくスタイリッシュなガラストップ仕様。
用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪レベル、ユーザー自動認識機能質量(kg)1.63ホワイト電源単4形乾電池×3本 (別売)表示(エラー)質量オーバー: Err、抵抗値エラー: Err2、電池不足:Lo機能(ユーザ自動認識)±2kgの範囲で自動認識保証期間1年表示単位(体重)3.1-50kgまで・100g単位、(体脂肪率)5-75%まで・0.1%単位、(体水分量)35-75%まで・0.1%単位、(筋肉量)10-120kgまで・0.1kg単位、(骨量)0.5-8.0kgまで・0.1kg単位、(基礎代謝)500-9,999kcalまで・1kcal単位、(BMI)10~90まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-50まで・1単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×2.3設定項目使用地域/ユーザー番号/性別/スポーツレベル/身長/年齢
体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動 エレコム体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動エレコム
9,090税込9,999
1個
翌々日出荷
乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。 50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。 7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。 自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。 付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。 (より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください) 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。 お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様地域:5拠点、ユーザー登録数:4名、計量法:家庭用特定計量器丸正マーク付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4質量(kg)約1.5(乾電池を除く)電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクター搭載)測定項目【体重計精度】2.5kg以上~75kg以下:±100g75kg超え~100kg以下:±150g100kg超え~150kg以下:±300g、【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5%~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【骨量】1kg~10kg:0.1kg単位、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階、高:3段階) ※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。【身長】100.0cm~250.0cm:0.5cm単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約290×約32(脚含む)単位BMI:0.4~99.9:0.1メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー)測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g100 kg超え~150kg以下:100g保証期間1年間最大計量(kg)2.5~150電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時)設定項目【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位性別男/女通信周波数帯域(GHz)無線LAN2.4帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応
エクリア 体組成計 FS01シリーズ ブラック エレコムエクリア 体組成計 FS01シリーズ ブラックエレコム
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 <br />生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。 <br />体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。 <br />体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。 <br />乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 <br />足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 <br />暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 <br />専用アプリECLEAR APPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。 <br />付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。
仕様BMI(0.4~150:0.1単位)、ユーザー登録数:4人、体脂肪率(5~75%:0.1%単位)、体脂肪率判定:9段階、体重差(-9.9g~9.9kg:100g単位 ※前回値のみ)、体重計精度(2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g)、内臓脂肪レベル(レベル1~30:1単位)、内臓脂肪レベル判定(6段階(標準:3段階、高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。)、基礎代謝量(500~3000kcal/日:1kcal単位)、生年月日:1900年1月1日~2040年12月31日、骨格筋率(5~75%:0.1%単位)、骨格筋率判定:9段階、骨量:0.1kg単位付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本、カーペット脚×4質量(kg)約1.4(乾電池を除く)ブラック電源DC4.5V 単4形乾電池×3本身長(cm)100.0~250.0:0.5単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23mm測定単位2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)150適合地域5拠点性別男/女日付表示2019年1月1日~2050年12月31日電池寿命(年)約1(アルカリ乾電池使用時)時刻0:00~23:59(24時間表示)
体組成計 スマホアプリ連動 YAMAZEN(山善)体組成計 スマホアプリ連動YAMAZEN(山善)
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷
表示部は見やすい大きなデジタル表示。登録人数10人。スマホアプリと連動して乗るだけで15項目を一気に測定。アプリと連動して毎日の健康管理を簡単に!<br />厚さ24mmの薄型設定なので、ちょっとした隙間に収納可能。お手入れしやすくスタイリッシュなガラストップ仕様。<br />保護者が赤ちゃんを抱いて乗ることで赤ちゃんの体重を測定できる「赤ちゃん測定」の機能付き。
用途体重計、体組成計として。毎日の健康管理に。ガラストップ コンパクト スマホ連動 ヘルスメーター 体脂肪 筋肉量本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×28×2.4質量(kg)1.3電源単4形乾電池(1.5V)×3本(別売)測定項目体重、体脂肪率、皮下脂肪率、体水分率、筋肉量、たんぱく質率、骨量、基礎代謝、骨格筋率、内臓脂肪レベル、BMI、身体年齢、FFMI、除脂肪体重、安静時心拍数
体組成計 体重計 自動認識機能付 MRI測定 100g単位 Wi-Fi スマホ連動 7項目測定可 ECLEAR Plus エレコム体組成計 体重計 自動認識機能付 MRI測定 100g単位 Wi-Fi スマホ連動 7項目測定可 ECLEAR Plusエレコム(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送する、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。 製品本体で3項目(体重・BMI・前回差)と、専用アプリ「ECLEAR plus」で7項目(体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認することができます。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理でき、お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。 ※本体の液晶画面には体重と前回体重差とBMIのみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。 体重変化が詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 ※最大5人まで登録可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 収納しやすいコンパクトサイズの体組成計です。
付属品お試し用電池[単4形アルカリ乾電池(LR03)]×3本、スタートアップガイド取扱説明書質量(kg)約1.1(乾電池を除く)ホワイト電源DC4.5V単4形アルカリ乾電池(LR03)×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×24測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク最大計量(kg)150電池寿命約3カ月(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点通信規格無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※ 5GHz帯には非対応性別男、女

体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります

体脂肪計特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら