「測定方式 」から絞り込む
医薬品医療機器等法: 届出不要の管理医療機器すべて解除
電子体温計 けんおんくん オムロンヘルスケア (26件のレビュー) 当日出荷
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位 わき 測定方式 予測式+実測式 仕様 ずれにくいフラット感温部 付属品 収納ケース、お試し用電池内蔵 電源 リチウム電池 CR2016×1 本体質量(g) 約18(電池含む) 表示 3桁+℃表示、0.1℃毎(体温) 測定時間 予測:20秒、実測:10分 メモリー 前回値 ブザー音 お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音) オートパワーオフ 自動的に電源オフ 電池寿命 約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ACBZX00050000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 30×110×14 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-6740 オムロンヘルスケア 当日出荷
高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。
※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。
先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。
先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位 わき専用 測定方式 予測+実測(ピークホールド方式) 測定範囲(℃) 32.0~42.0 付属品 収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート 本体質量(g) 14(電池含) 測定時間 予測:60秒、実測:10分 メモリー 前回値 使用電池 CR1025×1 電池 交換可能 電池寿命 [予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00059000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 20.4×138×12.5 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計 C231 TERMO(テルモ) (10件のレビュー) 当日出荷
平均約20秒、スピード検温式。
わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。
検温終了時にバックライトが点灯します。
すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位 わき下 温度範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度 ±0.1℃ 測定時間 予測:平均約20秒、実測:約10分 メモリー 前回値 オートパワーオフ 約3分 電池寿命 予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:221AABZX00109000 バックライト 付き 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-246 けんおんくん オムロンヘルスケア (5件のレビュー) 当日出荷
検温部位 わき下・口中 測定範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 実測式 仕様 (感温部)サーミスタ 付属品 アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース 本体質量(g) 12(電池含む) 測定精度 ±0.1℃ 表示方式 3桁+℃ 使用電池 アルカリマンガンボタン電池LR41×1個 電池 交換可能 使用環境 周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH 表示単位 0.1℃ 電池寿命 約5000回(実測:10分) 保管環境 周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AGBZX00004000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.4×132.5×10 防水性 JIS T 1140に準ずる 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計C232 TERMO(テルモ) 当日出荷
聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。
体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。
電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。
前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
仕様 体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ 付属品 取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース 質量(g) 約12.5(電池含む) 電源 アルカリマンガン電池L41×2 測定範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用) 外寸(mm) 長さ129×幅17.6×厚さ12.6 温度精度 ±0.1℃ 機能 メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:230AABZX00036000 検温部位 脇下 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計 C205 TERMO(テルモ) (14件のレビュー) 当日出荷
収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。
本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。
検温終了をお知らせするピポピポ音。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位 わき下 温度範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度 ±0.1℃ 測定時間 予測:平均約30秒、実測:約10分 対応可能薬品 エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム 電池寿命 予測測定時:約10000回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AABZX00106000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-687 けんおんくん オムロンヘルスケア (7件のレビュー) 当日出荷
使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。
付属品 収納ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約136.8×12.8×20.7 機能 前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能 使用電池 CR1220 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:229AGBZX00037000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 オムロンヘルスケア (5件のレビュー) 当日出荷
ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。
お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。
わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位 わき・口中 測定方式 実測 仕様 抗菌 付属品 収納ケース(ハード) 本体質量(g) 約13 表示 体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間 (目安)わき10分/口中5分 機能 お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池 LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:219AGBZX00039000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
デジタル電子体温計 BT470 BL タニタ (3件のレビュー) 当日出荷
大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい
業界最大サイズ。
先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途 視力の弱い方。
赤ちゃんを測定したい方。
暗室でも測定したい方向け。 付属品 取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個) 材質 ABS、PMMA、TPE、ステンレス 寸法(mm) 幅136×高さ29×奥行15 色 ブルー 測定範囲 32.0~42.0℃ 材質(本体) ABS、PMMA、TPE、ステンレス 質量(g) 約23(電池含む) 電源(V) DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個 電源 CR2032×1つ 測定時間 予測式20秒 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) 32.0~42.0 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅136×高さ29×奥行15 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229AFBZX00027000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計[病院用] オムロンヘルスケア 当日出荷
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 18.4×130×11.3 測定方式 実測(口/約5分・腋/約10分) 測定範囲 32.0~42.0℃ 測定精度 ±0.1℃ 電源 LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属) 質量(g) 約11(電池含む) 付属品 クリップ付収納ケース 一般的名称 電子体温計 仕様 感温部:サーミスタ アズワン品番 8-9842-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:220AGBZX00016A01 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 ドリテック 当日出荷
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質 ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス 幅(mm) 128 色 ホワイト 測定範囲 体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示 高さ(mm) 19mm 質量(g) 9 奥行(mm) 11 電源 アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用) 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時 測定方法 実測式 保管温湿度範囲 ‐10℃~60℃ 30%~90%RH 保証期間 購入から1年 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AKBZX00141000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-682 けんおんくん オムロンヘルスケア (3件のレビュー) 当日出荷
やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。
平均15秒のスピード検温。
日時がわかる「10回メモリ」。
「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。
検温部位 わき専用 測定範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測+実測 付属品 収納ケース 本体質量(g) 25 機能 ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフ メモリー 日付付き10回 使用電池 CR2032×1(約2200回・予測検温時) 電池 交換可能 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ACBZX00053000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 41×108×19 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 オムロンヘルスケア 当日出荷
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理
短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品 お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き) 質量(g) 約14(電池含む) 電源 リチウム電池CR1220×1 測定方式 予測式・実測式 表示 体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間 予測:15秒、実測:10分 機能 おしらぜブザー付き メモリー 前回値 オートパワーオフ 自動的に電源オフ 電池寿命 約730回(予測検温)、約365回(実測検温) 通信機能 音波通信 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 20.1×136.8×12.8 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AGBZX00125000 特性 フラット感温部 測定部位 わき 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ TERMO(テルモ) 当日出荷
本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。
寸法(mm) 129×17.6×12.6 質量(g) 約13.0 タイプ 電子体温計[病院用] 電源 LR41ボタン電池×2個(交換不可) 測定方式 予測(平均約30秒)・実測(約10分) アズワン品番 64-8891-16 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AABZX00003 検温部位 腋下(1本) 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-1600Wシリーズ オムロンヘルスケア 当日出荷
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式 (腋専用)実測/約10分、予測/約20秒 測定範囲(℃) 32.0~42.0 測定精度 ±0.1℃ 電源 アルカリボタン電池×2個(交換不可) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 20×136.8×12.7 本体質量(g) 14 一般的名称 電子体温計 アズワン品番 8-6223-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:223AGBZX00181000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
テルモ 電子体温計 TERMO(テルモ) 当日出荷
アルコール消毒可能です。
脇下で測定します。
予測検温時間:平均約30秒。
ケースから出すだけで電源が入ります。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AABZX00003000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 MT550 ナビス(アズワン) 当日出荷
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。
バックライト付き
予測測定20秒
大きい液晶
曲がる先端
付属品 収納ケース 電源 CR1632×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測・実測式(腋専用) 測定時間 予測/約20秒、実測/約10分 機能 前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 22×140.7×12.5 アズワン品番 7-4902-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AHBZX00014000 防水性 一部防浸(JIS T1140:2005) 検温部位 わき 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器 測定精度(℃) ±0.1
音声付き電子体温計 MC-174V オムロンヘルスケア 当日出荷
検温の開始から終了まで、音声とブザーでしっかりガイド持ち運びや収納に便利な、収納ケース付き音声で使い方を説明した、「音声ガイド」をご用意
付属品 お試し用電池(リチウム電池 CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料 電源 リチウム電池 CR2032×1個 本体質量(g) 約26 アズワン品番 62-2822-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AGBZX00273000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 34.9×132.5×21.8 一般的名称 電子体温計 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計 P330 TERMO(テルモ) (3件のレビュー) 当日出荷
検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。
体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。
検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。
大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。
しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
検温部位 わき下 温度範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 リチウムボタン電池CR2032×1個 測定精度 ±0.1℃ 測定時間 予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知) メモリー 前回値 オートパワーオフ 約3分 電池寿命 予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ADBZX00062000 バックライト 付き 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 オムロンヘルスケア (5件のレビュー) 当日出荷
水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。
検温が終了するとブザーでお知らせ。
わきや口中でずれにくいフラットセンサ。
検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位 わき・口中 測定方式 実測 仕様 抗菌 付属品 収納ケース(ハード) 本体質量(g) 約13 表示 体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間 (目安)わき10分/口中5分 機能 防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池 LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:219AGBZX00040000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
やわらかタッチ体温計 ドリテック 当日出荷
約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒)
前回の測定値を表示
先が曲がるので、やさしくわきにフィット
衛生的に使える抗菌仕様
聞き取りやすい大音量 ※メーカー比
表示が見やすい大画面&バックライト液晶
奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品 収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用) 色 ホワイト 測定範囲(℃) 32.0~42.9 測定方式 予測(わき下)/実測(わき下・口内) 表示 数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示 測定精度 ±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時 表示方式 デジタル表示 使用電池 リチウム電池 CR2032×1個 使用温湿度範囲 10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと) 保証期間 1年 測温部 サーミスタ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:304AKBZX00028000号 検温部位 わき 測定値の保存 前回値表示 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器 最小表示(℃) 0.1
電子体温計 MC-172L けんおんくん オムロンヘルスケア 4日以内出荷
基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。
見やすい4桁表示。
舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途 婦人用 検温部位 口中専用 測定範囲(℃) 32.00~42.00 測定方式 実測式 付属品 収納ケース 本体質量(g) 13 機能 ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌 メモリー 前回値 使用電池 LR41×1(約1100回) 電池 交換可能 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:219AGBZX00041000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 当日出荷
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。防水設計(IP67)のため、丸洗い可能です。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20 秒と短いため、使い勝手が良いです。
付属品 収納ケース 電源 CR1632×1個(テスト用付属) 機能 前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ 測定時間 予測/約20秒、実測/約10分 防塵防水性能 一部防浸形(JIS T1140:2014)/IP67 測定方式 予測・実測式(脇下専用) 寸法(mm) 141×24.5×15 測定範囲(℃) 32~42 測定精度(℃) ±0.1 アズワン品番 7-870-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:303AKBZX00092000 検温部位 脇 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
シチズン 振動体温計(予測+実測) シチズンシステムズ 5日以内出荷
わき下用。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。AT-CT201を使用することで、よりわきにフィット、ずれにくく安定した検温ができます。
色 白 材質 本体=ABS、測温部=ステンレススチール セット内容 収納ケース 一般的名称 (薬事)電子体温計 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301ADBZX00010000 松吉医科器械コード 24-8914-00 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
シチズン 振動体温計(予測+実測) シチズンシステムズ 当日出荷
音と振動で検温終了をお知らせ。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。脇の下に正しく挟む事を容易にする専用アタッチメント「ぴたっチメント」付。
色 白 材質 本体=ABS、測温部=ステンレススチール セット内容 専用アタッチメント「ぴたッチメント」、収納ケース 種類 カバーツキ 一般的名称 (薬事)電子体温計 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301ADBZX00010000 松吉医科器械コード 24-8914-01 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
電子体温計[トプニック] トップ 10日以内出荷
受付窓口で病棟を移動して、すばやく検温。ワンボタン操作で検温できます(予測・実測式切り替え)。予測検温終了時にはブザー音でお知らせします。軽量なので持ち運び可能で、付属のストラップで吊り下げることもできます。電源切り忘れ防止のオートオフ機能付きです。充電器にセットしたままでも検温可能です。
寸法(mm) 153×166×55.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 測定精度 検査精度/±0.1℃、予測値推定誤差/±0.2℃ 温度表示 大型LED(7セグメント発光ダイオード)3桁デジタル表示 測定方式 実測値型および予測機構による予測値型 測定時間 予測値/予測機構により約18~28秒、実測値/5~15分 連続使用時間(時間) 約5 質量(kg) 約1.2 付属品 AC電源コード×1本、充電器×1個、腋窩プローブ×1本、ストラップ×1本 一般的名称 電子体温計 測定範囲(℃) (予測値/実測値℃)34.0~42.0/32.0~42.0 アズワン品番 0-9665-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:21500BZZ00127000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
赤ちゃんのわきの下専用体温計 チビオンフィット ピジョン 6日以内出荷
赤ちゃんのわきの下専用体温計です。30秒スピード検温(予測時平均)です。
赤ちゃんのわきにぴったりフィットする形です。ママの手にもフィットして、持ちやすい形状です。
わきの下にあてやすいライトつきです。見やすい大きな液晶表示で、小数点以下2桁まで表示します。
電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能つきです。
オートパワーオフ機能つきです。電池交換可能です。収納ケースつきです。
検温部位 わき 測定方式 予測式+実測式 付属品 お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(保証書つき) 色 イエロー 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器承認番号:219AGBZX00093000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
ニプロ電子体温計 NSM-1BLE NIPRO(ニプロ) 10日以内出荷
見やすい大型液晶表示測定した体温が一目で分かる見やすい表示となっています。腋下測定、予測検温約30秒10分後の測定温度を予測して、約30秒で体温を表示します。Bluetooth(R)無線通信で、測定結果を送信データ通信の機能を活用すれば、測定結果を、スマートフォンなどで管理することも可能です。ニプロハートラインに対応しています。
質量(g) 25 測定範囲(℃) 32.0~42.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×15×117 測定方法 予測式(実測移行式) 測定時間 予測時:約30秒、実測時:10分 素子 【感温】サーミスター アズワン品番 65-1680-49 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:224AHBZX00013A01 測定部位 腋下専用 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
鼻ぽん 阿蘇製薬 税込 ¥ 439 ¥ 399