2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定方式」から絞り込む
予測式(2)
収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。 本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。 検温終了をお知らせするピポピポ音。 保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.1℃ 測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分 対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム 電池寿命予測測定時:約10000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.1℃ 測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分 メモリー前回値 オートパワーオフ約3分 電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000 バックライト付き 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

『体温計』には他にこんなカテゴリがあります