わき式体温計 :「検温 計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定方式」から絞り込む
予測式+実測式(1)
ドリテック電子体温計
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く) 電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能 測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ わきの下・口の中で測定できる 電池交換可能 電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス 幅(mm)128 ホワイト 測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示 高さ(mm)19mm 質量(g)9 奥行(mm)11 電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用) 最小表示0.1℃ 測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時 測定方法実測式 保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH 保証期間購入から1年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
645 税込710
当日出荷

約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒) 前回の測定値を表示 先が曲がるので、やさしくわきにフィット 衛生的に使える抗菌仕様 聞き取りやすい大音量 ※メーカー比 表示が見やすい大画面&バックライト液晶 奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用) ホワイト 測定範囲(℃)32.0~42.9 測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内) 表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示 測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時 表示方式デジタル表示 使用電池リチウム電池 CR2032×1個 使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと) 保証期間1年 測温部サーミスタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号 検温部位わき 測定値の保存前回値表示 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器 最小表示(℃)0.1
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

『体温計』には他にこんなカテゴリがあります