絞り込み
測定方式
- 赤外線式(1)
検温部位
- 額(1)
測定範囲(℃)
- 32~43(1)
医薬品医療機器等法
- 医家向け管理医療機器(1)
ブランド
- 日本精密測器
- ICST(1)
- NIPRO(ニプロ)(1)
- TERMO(テルモ)(6)
- アイリスオーヤマ(2)
- オムロンヘルスケア(12)
- ケンツメディコ(1)
- シチズンシステムズ(2)
- タニタ(1)
- トップ(1)
- ドリテック(3)
- ナビス(アズワン)(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- メテックス(1)
- 原沢製薬工業(1)
特価
「測定方式」から絞り込む
赤外線式(1)

皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり
日本精密測器¥17,980税込¥19,7781個当日出荷額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。寸法(mm)39.2×176.4×26.1質量(g)約74.3電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定方式赤外線機能【Bluetooth(R)搭載機能】ありアズワン品番7-3182-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000検温部位額医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)
ヘルスケア の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら