「測定方式」から絞り込む
脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。
業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。
忙しい朝など測定時間が短縮されます。
電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。
自動電源オフ機能搭載です。
専用ケース付きです。
汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。
予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。
より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。
(予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)
材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール
質量(g)10
測定方式予測方式・実測方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8
電池LR41 1個使用
検温部位脇下
1個
¥1,439
税込¥1,583
当日出荷
15秒測定脇下体温計!液晶が見やすく測定精度が向上した予測式タイプのミドルモデル。暗闇でも光るバックライト付き。大きな画面サイズと文字で測定結果が見やすいです。
質量(g)22.5
測定方式予測式
温度表示3桁 0.1℃単位
電源電圧(V)DC1.5(LR130)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×3.3×1.5
温度測定精度プラスマイナス0.1℃(標準温度23℃にて、恒温水槽で実測した場合)
電池寿命1年
測定温度範囲(℃)32.0~42.9、31.9以下「Lo」、43.0以上「Hi」表示
検温部位わき
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
画期的!名刺入れに入る0.5ミリ厚の極薄体温計・携帯にとても便利。
舌下(1分)、腋下(3分)で簡単測定、高精度±0.1℃。
流水洗浄で繰り返し使用可能。
緊急時等、多人数の一斉体温測定に便利。
1g以下と軽く、極薄なのでアウトドア、旅行の携行にも便利。
測定温度範囲(℃)35.4~40.4
質量(g)1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約92×8×0.5
測定方式液晶色調変化方式
精度(℃)±0.1
測定温度(℃)35.4~40.4
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10122000006
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位わき
測定方式予測式+実測式
仕様ずれにくいフラット感温部
付属品収納ケース、お試し用電池内蔵
電源リチウム電池 CR2016×1
本体質量(g)約18(電池含む)
表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)
測定時間予測:20秒、実測:10分
メモリー前回値
ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa
付属品取扱説明書(保証書付き)
測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃
表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃)
測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外
使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)
操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)
使用環境温度(℃)15~40
測定距離3~5cm
電池寿命約3000回測定可能
保管温度範囲(℃)-20~55
アズワン品番64-9699-34
メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ)
使用環境湿度(%)85以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000
測定部位額、腋下(換算)
バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。
お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。
わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位わき・口中
測定方式実測
仕様抗菌
付属品収納ケース(ハード)
本体質量(g)約13
表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間(目安)わき10分/口中5分
機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)
電池LR41×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。
付属品収納ケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7
機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能
使用電池CR1220
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
見やすい大型液晶表示。測定した体温が一目で分かる見やすい表示となっています。腋下測定、予測検温約30秒。10分後の測定温度を予測して、約30秒で体温を表示します。Bluetooth(R)無線通信で、測定結果を送信。データ通信の機能を活用すれば、測定結果を、スマートフォンなどで管理することも可能です。ニプロハートラインに対応しています。
質量(g)25
測定範囲(℃)32.0~42.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×117
測定方法予測式(実測移行式)
測定時間予測時:約30秒、実測時:10分
素子【感温】サーミスター
アズワン品番65-1680-49
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013A01
測定部位腋下専用
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
脇に挟んで約8分で測定できる実測方式の電子体温計です。実測方式は、その時の温度を測定し表示する方式です。電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。測定が完了するとお知らせブザーが鳴ります。自動電源オフ機能搭載です。専用ケース付きです。汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます
仕様体温測定精度:±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)、液晶ディスプレイサイズ(約):幅15.5×縦6mm、管理医療機器認証番号:305AGBZX00070000
測定範囲(℃)32.0~42.9(31.9以下 「Lo」表示、43.0以上 「Hi」表示)
測定方式零勾配検出による終了予告ブザー及び実測方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8
測定時間約8分
電池LR41 1個使用
電池寿命約2年
検温部位わき
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス
幅(mm)128
色ホワイト
測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示
高さ(mm)19mm
質量(g)9
奥行(mm)11
電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)
最小表示0.1℃
測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時
測定方法実測式
保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH
保証期間購入から1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。