1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
医家向け管理医療機器(1)
ナビス(アズワン)非接触式体温計
測定値によってバックライトの色が3段階に変わり、腋下換算方式のため、より実測に近い測定が可能です。青色ライトが測定部を照らすため、測定部と本体の距離感の参考になります。 ガンタイプと同様の測定ボタン配置で操作が容易です。ドイツ製センサーを搭載しています。肌に触れず約1秒で測定が可能です。
仕様測定換算部位:腋下※腋下体温に換算しますので、舌下体温と比べ0.3~0.5℃程度低くなる場合があります。(個人差があります。) 寸法(mm)168.5×36×48 質量(g)約95(電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)体温/32.0~43.0、物体温/0.1~99.9 機能オートパワーオフ、3色バックライト、青色投影ライト、99件メモリ 測定時間(秒)1 最小表示単位0.1℃ 使用環境温度(℃)10~40 アズワン品番7-4307-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00018000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 測定精度(℃)体温/±0.2(35.5~42.0)、±0.3(左記以外)、物体温/±1.0(0.1~99.9)
1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷

『体温計』には他にこんなカテゴリがあります