「医薬品医療機器等法」から絞り込む
非接触式体温計ナビス(アズワン)翌々日出荷
測定値によってバックライトの色が3段階に変わり、腋下換算方式のため、より実測に近い測定が可能です。青色ライトが測定部を照らすため、測定部と本体の距離感の参考になります。
ガンタイプと同様の測定ボタン配置で操作が容易です。ドイツ製センサーを搭載しています。肌に触れず約1秒で測定が可能です。
仕様測定換算部位:腋下※腋下体温に換算しますので、舌下体温と比べ0.3~0.5℃程度低くなる場合があります。(個人差があります。)寸法(mm)168.5×36×48質量(g)約95(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/32.0~43.0、物体温/0.1~99.9機能オートパワーオフ、3色バックライト、青色投影ライト、99件メモリ測定時間(秒)1最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)10~40アズワン品番7-4307-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)体温/±0.2(35.5~42.0)、±0.3(左記以外)、物体温/±1.0(0.1~99.9)
鼻ぽん阿蘇製薬税込¥439¥399
内反小趾楽歩ヴィーナスフット税込¥857¥779
外反母趾楽歩ヴィーナスフット税込¥857¥779