「医薬品医療機器等法」から絞り込む
医家向け管理医療機器(1)
簡単測定対象にセンサー部を向けてボタンを押すだけの操作で体温・温度を測定できます。スピード測定ボタンを押して約1秒で測定結果が表示されます。手のひらに収まるサイズで、小さな手の方でも使いやすく持ち運びや保管にも便利です。目的に応じて、体温・物体の測定モードを選択できます。体温の測定値により電子音による通知を行います。また、電池残量が少なくなると早めにマーク表示でお知らせします。過去25回分の体温測定結果を表示できます。管理医療機器、日本国内の薬事認証取得済みです。
仕様【体温計モード】測定範囲:34~42.2℃・測定精度:±0.2℃(35~42℃)/その他:±0.3℃
セット内容本体(電池含む)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)、クイックマニュアル、添付文書 各1
質量(g)31.5(電池含む)
電源DC3V/リチウムボタン電池(CR2032)×1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)79.1×39.0×19.3
使用環境室温:10~40℃、湿度:15%~85%RH(但し、露結なきこと)
モード【温度計モード】測定範囲:-22~80℃・測定精度:±0.3℃(22~42.2℃)/その他:±0.4℃又は±2℃どちらか大きい方
アズワン品番65-0831-54
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00033000
一般的名称皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。