非接触式体温計 :「自動 検温」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
体温測定と 消毒液ディスペンサーを搭載
スタンバイモード時は時計を表示
小型でも600mlタンクを装備
アラート温度の設定変更可能
仕様●材質:ABS樹脂●取付方法付属スタンド・壁掛け・三脚●測定範囲:0~50℃●精度:±0.2℃(35~42℃)●測定距離:2~8cm●測定時間:≦1s●測定方法赤外線非接触●待機モード自動待機●動作温度:10~40℃●警告方法:ブザーアラーム●ボトル容量:600mL●電源:USBType-C/18650リチウム電池●サイズ:W150×H150×D75mm
アズワン品番67-5196-76
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
非接触型検温スキャナーBS-SCD0701BLを卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。検温スキャナーは非接触で体表面温度を監視するための自動装置です。自動的に体表面温度を測定し高温を感知すると警報を出します。額を近づけると自動的に体表面温度測定して判定します。
仕様●ScannerBox●測温範囲:34.0~43.0℃●測定距離:10cm●動作環境:-10.0~+45.0℃(推奨範囲:16.0~40.0℃)●測定誤差:±0.3℃●電源:3.7V LiPo充電式バッテリー内蔵●充電方式:microUSB端子(5V)(製品にケーブル付属・連続使用可)●充電時間:約6時間で満充電●バッテリー稼働時間:5~10日(使用状況によって変化します)●寸法:W80×H100×D45.5cm●重量:103g●測定距離:10cm●CEマーク取得済み●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kg
アズワン品番65-5535-85
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。