WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531TERMO(テルモ)10日以内出荷
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。
スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。
くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。
検温部位口中温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)色ライムグリーン電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒、実測:約5分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
鼻ぽん阿蘇製薬税込¥439¥399
内反小趾楽歩ヴィーナスフット税込¥857¥779