ウェラブルチェアLEXASTRIDE当日出荷
荷物を背負ったまま着用可能な着る椅子です。
どこでも快適な座り心地を提供します。
座ったときに120度の姿勢を保ち、健康促進に貢献します。
非常に軽量で付けている感覚がありません。
腰と太ももに巻き付けるだけで簡単に取り付けることが出来ます。
ネジ一本で簡単に取り外すことが出来るためメンテナンスが容易です。
用途腰をかがめる作業や車両整備。
通勤通学や列に並ぶとき。
釣りや写真撮影。付属品専用バッグトラスコ品番206-4330材質航空宇宙用アルミ、ポリエステル幅(mm)365質量(kg)1.9高さ(mm)80奥行(mm)520電源なし適応身長(cm)155~185