藤本式 遠赤外線ひざサポーター 1枚

藤本式 遠赤外線ひざサポーター 1枚 - セルヴァン藤本式 遠赤外線ひざサポーター 1枚 - セルヴァン藤本式 遠赤外線ひざサポーター 1枚 - セルヴァン藤本式 遠赤外線ひざサポーター 1枚 - セルヴァン藤本式 遠赤外線ひざサポーター 1枚 - セルヴァン藤本式 遠赤外線ひざサポーター 1枚 - セルヴァン藤本式 遠赤外線ひざサポーター 1枚 - セルヴァン藤本式 遠赤外線ひざサポーター 1枚 - セルヴァン

遠赤外線でひざを温めながら保護するサポーター

用途
・遠赤外線のパワーでひざをしっかりと温めながらサポートします。
・遠赤外線を放射するサーモトロン ラジポカ ユニチカ(R)を肌側に使用しているので、冷えからひざを守ります。
・ブラックシリカ鉱石をパウダー状にしてサポーターの内側にプリント加工しています。
・左右に内蔵されている2本のスパイラルボーンがひざ関節をサポート、がくっとくるひざでお悩みの方にお薦めです。
・上下のベルトは左右反対方向にガチッと締められるのでズレにくい設計です。
・藤本はり・きゅう整骨院 院長 藤本斉先生監修。
材質
ナイロン・ポリウレタン
色
ベージュ
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひざ上周り(cm)
ひざ下周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75666109054232004LL41~4534~37
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
75666136054232002M~L33~4129~34
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする