Phitenの腰用サポーターです。着脱式ステーとウイング状の補助ベルトにより、固定力が容易に調節できます。裏面の腰があたる部分には通気性のよいメッシュ素材を採用。気になるムレを防ぎます。腰部分には使い捨てカイロなどが入るポケット付。冷えやすい腰をサポートします。痛む場所にプレートの位置を調節できます。
仕様[仕様・特徴]:【素材】表側は、密集したパイル状の素材。腰の部分はメッシュ素材。裏側は、サラリとした滑りの良い素材。腰の部分は密集したパイル状の素材。【カラー】マットなブラック。【装着方法】1.サポーター背面の「phiten」マークを背中の中心に合わせ、へそを中心に巻いてください。2.ベルトを引っ張りながら、前合わせ部分の上端がへその下辺りにくることを目安に、体の正面で面ファスナーを留めてください。3.補助ベルトの端を両手で持ち、左右均等に適度に引っ張り、面ファスナーにて固定します。【サイズについて】サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。【アクアチタンとは】phiten(ファイテン)の水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分解したものです。このファイテンの水溶化メタル技術を用いた製品を身につける事により、心身をリラックス状態へサポートします。【AQUA PALLADIUM(アクアパラジウム)】アクアパラジウムとは、ファイテンの水溶化メタル技術により、パラジウムをナノレベルで水中に分散したものです。アクアチタン/アクアパラジウム/ストレッチ
色ブラック
混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
衣服にひびかない薄型タイプ。通勤や通学にも目立たない安心の薄型サポーター。冷えからくる腰の痛みに不安のある方、長時間座りっぱなしの方に。生地内部に空気層を生み保温効果を高める、軽くて柔らかいダンボールニットを採用。装着位置の調整で、腰だけでなく、骨盤の保護も可能。
仕様技術:メタックス
材質本体生地:ポリエステル95.6%、ポリウレタン4.4%・面ファスナーオス:ポリエステル100%・面ファスナーメス:ナイロン100%
縦幅(mm)約160
ひじ関節の冷えを適切な温度でサポート。快適温度調整素材「アウトラスト(R)」を採用。肌の表面温度を暑すぎず、寒すぎない31℃~33℃にコントロール。曲げ伸ばしの動きを妨げない屈曲設計と滑り止め機能糸(ダウンストップ(R))で、不快なズレ落ちを抑えながら快適性をキープ。着用の際、本体の上下が分かるよう生地の外側に目印付き。左右兼用で使用可能。
仕様技術:メタックス
材質綿33%、ポリエステル32%、レーヨン16%、アクリル13%、ポリウレタン5%、ナイロン1%
縦幅(mm)約220
左右区別左右兼用
あたたかさ長続き!冷えるひざに。屈曲設計と滑り止め機能糸(ダウンストップ(R))でズレ落ちを抑えながら快適性をキープ。汗や湿気を吸い取って発熱する吸湿発熱性素材を採用。裏地はパイル地で抜群の保温性&持続力を実現。着用の際、本体の上下が分かるよう生地の外側に目印付き。左右兼用で使用可能。
仕様技術:メタックス
材質アクリル45%、ポリエステル29%、綿17%、ポリウレタン6%、毛3%
縦幅(mm)約290
左右区別左右兼用
サポーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。