「機能」から絞り込む
傷あてパッド ロール EA765TBシリーズノーブランド5日以内出荷
●適用範囲:比較的浸出液の少ない創傷。(浸出液の多い創傷には適用できません。)●固着しにくいフィルムでサンドした吸収性コットンシートをロール状にした創傷保護用吸収パッドです。●パッドの表面に、患部と固着しにくいポリエチレンフィルムを使用しています。●穴あきのポリエチレンフィルムにすることにより、浸出液をコットンシートが吸収し、患部を適度な湿潤状態に保持します。●ロールタイプのため、お好みのサイズにカットでき、無駄がなく便利です。●箱に定規を印刷しているため、取り出したい長さに測ることができます。(最大8cmまで計測可能。)
用途創傷面の保護仕様75mmx5m材質脱脂綿の両面にポリエチレンネット幅(mm)75品名ハクゾウラップキュアドレッシング長さ(m)5アズワン品番65-9282-79医療機器承認・認証・届出番号25B3X10005000009