肌ざわりの良い晒木綿を使用した三角巾です。
骨折時に腕を吊るなど、体のあらゆる部分のケガに対して使用できます。
材質コットン 100%
ワンタッチテープ付で簡単に着脱でき、術後の幹部をやさしく保護する伸縮性腹帯です。
立体裁断により、腹部の凹凸にフィットします。
産前・産後の腹帯としても着用できます。
材質(キルト部分)表・裏面:綿 100%、(中わた)ポリエステル 100%、(伸縮部分)綿 95%、ポリウレタン 5%
目・まぶたの清浄綿です。
滅菌済個包装。
医薬部外品。
成分一般医療機器医療脱脂綿にクロルヘキシジングルコン酸塩0.02%溶液含有
寸法(mm)60×75(2ツ折)
松吉医科器械コード10-3015-00
医薬品医療機器等法医薬部外品
1式(16包)
¥289
税込¥318
当日出荷
サイズ/ 約3.75×4cm。重量/ 113.7g
用途目のまわり、まぶたをソフトに清浄することができます。脱脂綿にクロルヘキシジングルコン酸塩0.02%溶液。含有。点眼後等の清拭に。医薬部外品
1セット
¥299
税込¥329
4日以内出荷
術後特有のまぶしさを軽減し紫外線などから目を守る眼鏡です。
長さ(cm)こめかみ間:14.5
アズワン品番69-3001-30
1個
¥3,358
税込¥3,694
7日以内出荷
術後特有のまぶしさを軽減し紫外線などから目を守る眼鏡です。
長さ(cm)こめかみ間:13
アズワン品番69-3001-31
1個
¥3,358
税込¥3,694
7日以内出荷
ブラウンレンズが術後特有のまぶしさを軽減します(可視光線透過率※85%)。※可視光線透過率とはレンズを透過する光の割合で、 濃く暗いカラーのレンズは光線透過率が低くなります。85%は視界が暗くなり過ぎず、まぶしさを軽減できる最適な暗さです。"99%UVカット加工"で紫外線から目を守ります。マスクを着けていても曇りにくい"曇り止め加工"を施しています。意図しない目への衝撃を軽減することができます。目まわりとメガネの隙間を少なくすることで、術後の目を風やほこりなどから守ります。軽量なため長時間使用しても疲れにくく、快適なかけ心地です。見た目に違和感のないデザインで、自然な印象を与えます。術後や点眼後に、目まわりの清拭に使用できる清浄綿が4包入っています。(衛生的な使い方はこちらから)。試験内容「外観試験」「平行度試験」「視感透過率試験」「耐衝撃性試験」「表面摩擦抵抗試験」「耐熱性試験」「難燃性試験」「把持性試験」
材質レンズ:プラスチック、わく:[レンズ枠]プラスチック [テンプル]プラスチック
寸法(cm)こめかみ間の長さ:13
可視光線透過率(%)85
紫外線透過率(%)1.0(365nm)(カット率99%)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
薬の塗布や湿布などの基布に使用できるリント布です。
厚手の綾織生地に片面起毛したネル地です。
用途に合わせてカットすることができます。
幅(cm)38
ブラウンレンズが術後特有のまぶしさを軽減します(可視光線透過率※85%)。※可視光線透過率とはレンズを透過する光の割合で、 濃く暗いカラーのレンズは光線透過率が低くなります。85%は視界が暗くなり過ぎず、まぶしさを軽減できる最適な暗さです。"99%UVカット加工"で紫外線から目を守ります。マスクを着けていても曇りにくい"曇り止め加工"を施しています。意図しない目への衝撃を軽減することができます。目まわりとメガネの隙間を少なくすることで、術後の目を風やほこりなどから守ります。軽量なため長時間使用しても疲れにくく、快適なかけ心地です。見た目に違和感のないデザインで、自然な印象を与えます。術後や点眼後に、目まわりの清拭に使用できる清浄綿が4包入っています。(衛生的な使い方はこちらから)。試験内容「外観試験」「平行度試験」「視感透過率試験」「耐衝撃性試験」「表面摩擦抵抗試験」「耐熱性試験」「難燃性試験」「把持性試験」
材質レンズ:プラスチック、わく:[レンズ枠]プラスチック [テンプル]プラスチック
寸法(cm)こめかみ間の長さ:14.5
可視光線透過率(%)85
紫外線透過率(%)1.0(365nm)(カット率99%)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
吸湿性・通気性に優れた素材を使用した、腰部固定帯です。
2枚のプラスチックステーが、腰部に沿うようにしっかり支えます。
補助ベルトにより腹圧を上昇させ、腰部のストレスを軽減するとともに、フィット性が向上します。
目・まぶたの清浄綿です。
滅菌済個包装。
医薬部外品。
寸法(cm)3×3.75(2ツ折)
松吉医科器械コード10-3015-01
医薬品医療機器等法医薬部外品
1式(2枚×16包)
¥278
税込¥306
6日以内出荷
レンズが透明なため、片目を塞ぐことなく、視界を確保できます。軽くて丈夫なポリカーボネート素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくいです。ゆるやかな立体カーブ形状になっているため、目やまぶたを圧迫することなく、やさしく保護します。紐が付いているため、テープなどで固定する必要がなく肌の弱い方も使用できます。紐の長さを自由に調節できるストッパーがついているため、簡単に調整できます。紐のため就寝時でも気にすることなく装着できます。術後の目にも清潔に使用できる、1枚個包装の滅菌済眼帯です。
材質[レンズ]ポリカーボネート[ストッパー]ポリプロピレン[紐]綿
寸法(cm)レンズ:7.7×5.7(厚み1.8mm) 紐を伸ばした全長:45
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
『救急・衛生』には他にこんなカテゴリがあります
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。